Cuscinetto radiale a sfere FAG 6212-2Z-C3, Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 22 mm | Diametro interno: 60 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6212-2Z-C3
Rubix:160000000374287
Produttore:0167209540030
EAN:4054372722783
0167209540030-CUSCINETTO A SFERE 6212-2Z-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167209540030-CUSCINETTO A SFERE 6212-2Z-C3


Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-2Z, fila singola, schermi, gabbia in lamiera di acciaio

Punti di forza

Alta capacità di carico, possibilità di alta velocità di rotazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)22x110x110 mm
Peso807 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza22 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Serie62..-2z
Regime di riferimento6800 rpm
Regime limite7900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r36500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr57000 N
Codice doganale84821090
19,87 IVA esclusa
/ Unità
24,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.