Cuscinetto radiale a sfere FAG 6202-H-2Z, Diametro esterno: 35 mm | Larghezza: 11 mm | Diametro interno: 15 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6202-H-2Z
Rubix:999201229090316
Produttore:0936880830000
EAN:4054371573058


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 11 mm |
Dettagli del prodotto : 0936880830000-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6202-H-2Z
Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-H-2Z, fila singola, serie H, schermi, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 11 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | h |
| Gabbia | acciaio inossidabile |
| Stabilizzazione termica | nessuna stabilizzazione termica (fino a 120 °c) |
| Regime di riferimento | 19500 rpm |
| Regime limite | 25500 rpm |
| Diametro di alesaggio | 15 mm |
| Spessore | 11 mm |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 3720 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 7640 N |
| Peso | 0,045 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione