Cuscinetto radiale a sfere SKF BB2-1844, Diametro esterno: 35 mm | Larghezza: 15 mm | Diametro interno: 12 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:BB2-1844
Rubix:170000000353608
EAN:7316572508022
CUSCINETTO BB2-1844

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO BB2-1844


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF si distingue per la sua capacità di gestire carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni. Progettato per offrire prestazioni eccellenti in ambienti puliti, combina efficienza e facilità di manutenzione grazie al suo design aperto. Adatto ad applicazioni che richiedono velocità elevate e basso attrito, garantisce un'affidabilità duratura nei meccanismi industriali.

Caratteristiche:
Realizzato con una gabbia in lamiera d’acciaio, questo cuscinetto a una corona di sfere è ottimizzato per carichi radiali elevati e carichi assiali moderati. Con dimensioni specifiche di 12 mm di diametro interno, 35 mm di diametro esterno e uno spessore di 15 mm, è facile da integrare in vari sistemi. Il suo design aperto assicura un attrito ridotto, favorendo un funzionamento fluido e una maggiore efficienza energetica. È dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio.

Manutenzione:
La manutenzione regolare di questo cuscinetto rigido è fondamentale per massimizzarne la durata. Una lubrificazione adeguata, a base di grassi o oli di alta qualità, è indispensabile per prevenire l’usura e garantire un funzionamento ottimale. Le ispezioni periodiche dei livelli di lubrificazione, del rumore e delle vibrazioni consentono di individuare tempestivamente eventuali anomalie.

Tenuta:
Questo cuscinetto a sfere è privo di guarnizioni di tenuta, il che lo rende vulnerabile alla penetrazione di polvere, particelle o liquidi. Questo design facilita l’accesso per la manutenzione, ma richiede particolare attenzione in ambienti esposti. Si raccomanda vivamente una lubrificazione frequente e l’uso in ambienti controllati per preservarne le prestazioni.

Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907 in Svezia, è leader mondiale nella produzione di cuscinetti e soluzioni meccatroniche. Presente in oltre 40 settori industriali, fornisce prodotti all’avanguardia che ottimizzano l’affidabilità e le prestazioni delle attrezzature. Con un impegno verso l’innovazione, SKF offre soluzioni su misura per le esigenze dei propri clienti in tutto il mondo.

Punti di forza:
• Capacità di sopportare carichi radiali elevati e carichi assiali moderati.
• Design aperto per una manutenzione semplificata e un raffreddamento efficiente.
• Funzionamento fluido grazie all’attrito ridotto e alla lubrificazione accessibile.
• Adatto ad ambienti puliti e ad applicazioni che richiedono velocità elevate.
• Gabbia in lamiera d’acciaio che garantisce robustezza in presenza di carichi costanti.

Applicazioni:
Questo cuscinetto a sfere a una corona è ideale per i sistemi industriali che richiedono affidabilità e prestazioni. È particolarmente adatto a trasportatori, attrezzature di movimentazione e macchine utensili. Si trova anche in sistemi di pulegge, attrezzature agricole e macchine tessili. Le sue dimensioni compatte e il suo design robusto lo rendono una scelta versatile per vari ambienti industriali puliti.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso42,7 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza15 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Seriebb2
Paese d'origineSE
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.