Cuscinetto radiale a sfere SNR 6200ZZ, Diametro esterno: 30 mm | Larghezza: 9 mm | Diametro interno: 10 mm

SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6200.ZZ

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6200ZZ
Rubix:999250616004037
Produttore:6200ZZ
EAN:3413520119881
CUSCINETTI A SFERE 6200ZZ

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6200ZZ


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, schermi su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno10 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza9 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serie6200
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento23000 rpm
Regime limite34000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r2600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr5900 N
Peso0,033 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.