Cuscinetto radiale a sfere FAG 6304-C-2HRS>V, Diametro esterno: 52 mm | Larghezza: 15 mm | Diametro interno: 20 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6304-C-2HRS>V
Rubix:999201229090710
Produttore:0949836400000
EAN:4054372546792
0949836400000-CUSCINETTO A SFERE 6304-C-2HRS>V

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0949836400000-CUSCINETTO A SFERE 6304-C-2HRS>V


I cuscinetti rigidi a sfere a una fila sono il tipo di cuscinetto più utilizzato e sono disponibili in numerose dimensioni e varianti. Grazie al loro design, offrono una bassa coppia di attrito, il che li rende adatti alle alte velocità. Questi prodotti sono in grado di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere della generazione C è stato progettato per offrire un'elevata capacità di carico, resistendo al contempo efficacemente agli urti e alle vibrazioni. È dotato di una gabbia in lamiera d'acciaio e di due guarnizioni di tenuta. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una maggiore durata e un funzionamento silenzioso. Il design a singola fila di sfere riduce l’attrito e favorisce una rotazione fluida. Tuttavia, le guarnizioni in gomma possono introdurre una leggera resistenza aggiuntiva alla rotazione.

Manutenzione:
Il cuscinetto FAG è pre-lubrificato in fabbrica con un grasso di alta qualità, semplificandone la manutenzione. Tuttavia, ispezioni regolari sono essenziali per garantirne il corretto funzionamento e la durata.

Tenuta:
Le sue robuste guarnizioni a labbro offrono una protezione ottimale contro gli agenti contaminanti e l’acqua, riducono la manutenzione e lo rendono ideale per ambienti polverosi o umidi.

Informazioni sul marchio:
FAG, un marchio del gruppo Schaeffler, è riconosciuto a livello mondiale per le sue innovazioni e la qualità dei suoi prodotti. Con decenni di esperienza nella produzione di cuscinetti, FAG si impegna a fornire soluzioni di alta precisione per i settori industriali più esigenti. Il marchio è sinonimo di affidabilità e prestazioni, offrendo prodotti che rispettano i più rigorosi standard di qualità e durata. I cuscinetti sono progettati per ottimizzare le prestazioni dei macchinari, ridurre i costi di manutenzione e migliorare la produttività delle aziende. Grazie a una rete di distribuzione globale, FAG garantisce un’assistenza tecnica e una disponibilità dei prodotti senza pari.

Punti di forza

• Design semplice e funzionamento robusto.
• Capacità di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni.
• Funzionamento silenzioso.

Applicazioni

• Elettrodomestici.
• Componenti automobilistici.
• Trasmissioni meccaniche
• Piccoli riduttori.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie63..-c-2hrs
Regime limite14000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r7800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr18500 N
Peso0,15 kg
€ 5,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,19 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.