Cuscinetto radiale a sfere FAG 6207-C-Z-C3, Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 17 mm | Diametro interno: 35 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:6207-Z-C3
FAG:6207-C-Z-C3
Rubix:999210325076902
Produttore:0792381650030
EAN:4054364470296


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 17 mm |
Dettagli del prodotto : 0792381650030-CUSCINETTO A SFERE 6207-C-Z-C3
Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-C-Z, fila singola, Generation C, schermo, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 295 g |
|---|---|
| Diametro interno | 35 mm |
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 17 mm |
| Guarnizione | uno scudo metallico |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 62..-c-z |
| Regime di riferimento | 11300 rpm |
| Regime limite | 15000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 15400 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 28000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione