Cuscinetto radiale a sfere SNR 6306EEC3, Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 19 mm | Diametro interno: 30 mm

SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6306.EEC3

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SNR:6306EEC3
Rubix:999250616003916
Produttore:6306EEC3
EAN:3413520144944
CUSCINETTI A SFERE 6306EEC3
Riepilogo info tecniche
Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6306EEC3


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, tenute a contatto su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza19 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Serie6300
Gabbiaacciaio
Regime limite6800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r15200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr26700 N
Peso0,346 kg
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.