Cuscinetto radiale a sfere FAG 6008-RSR, Diametro esterno: 68 mm | Larghezza: 15 mm | Diametro interno: 40 mm
Cuscinetti a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6008-RSR
Rubix:160000000373993
Produttore:0190026530000
EAN:4012801067812


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 68 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Dettagli del prodotto : 0190026530000-CUSCINETTO A SFERE 6008-RSR
Questo cuscinetto rigido a sfere a una corona FAG è ideale per una vasta gamma di applicazioni grazie alle sue caratteristiche tecniche avanzate. Si distingue per il suo design robusto, i materiali di alta qualità e le prestazioni ottimizzate, che lo rendono perfetto per un’ampia gamma di applicazioni industriali. È progettato con una gabbia in lamiera d’acciaio e una guarnizione di tenuta in gomma.
Caratteristiche:
• Elevata capacità di carico: questo cuscinetto sopporta carichi elevati, anche in condizioni operative difficili.
• Eccezionale durata: realizzato con materiali resistenti, questo cuscinetto rigido a sfere garantisce una lunga durata e un’affidabilità eccezionale.
• Design compatto: le sue dimensioni ridotte lo rendono facile da integrare in vari sistemi e applicazioni.
• Versatilità: questo cuscinetto è adatto a un’ampia gamma di applicazioni, dalle macchine industriali agli elettrodomestici.
Informazioni sul marchio:
FAG è un partner di fiducia per tutte le esigenze relative ai cuscinetti.
Da decenni, il marchio è riconosciuto come leader mondiale nella produzione di cuscinetti di alta qualità. Grazie a una competenza senza pari e all’impegno verso l’innovazione, offre una gamma completa di soluzioni di cuscinetti per soddisfare le esigenze più esigenti del settore.
Scegliendo questo cuscinetto rigido a sfere, scegliete prestazioni, affidabilità e durata. Contattateci oggi stesso per scoprire come FAG può aiutarvi a ottimizzare le vostre operazioni e a migliorare la vostra produttività.
Caratteristiche:
• Elevata capacità di carico: questo cuscinetto sopporta carichi elevati, anche in condizioni operative difficili.
• Eccezionale durata: realizzato con materiali resistenti, questo cuscinetto rigido a sfere garantisce una lunga durata e un’affidabilità eccezionale.
• Design compatto: le sue dimensioni ridotte lo rendono facile da integrare in vari sistemi e applicazioni.
• Versatilità: questo cuscinetto è adatto a un’ampia gamma di applicazioni, dalle macchine industriali agli elettrodomestici.
Informazioni sul marchio:
FAG è un partner di fiducia per tutte le esigenze relative ai cuscinetti.
Da decenni, il marchio è riconosciuto come leader mondiale nella produzione di cuscinetti di alta qualità. Grazie a una competenza senza pari e all’impegno verso l’innovazione, offre una gamma completa di soluzioni di cuscinetti per soddisfare le esigenze più esigenti del settore.
Scegliendo questo cuscinetto rigido a sfere, scegliete prestazioni, affidabilità e durata. Contattateci oggi stesso per scoprire come FAG può aiutarvi a ottimizzare le vostre operazioni e a migliorare la vostra produttività.
Punti di forza
• Miglioramento delle prestazioni: questo cuscinetto a sfere garantisce prestazioni ottimali di macchinari e attrezzature, aumentando la produttività e la redditività.
• Riduzione dei costi di manutenzione: la sua affidabilità e durata riducono le esigenze di manutenzione e le sostituzioni frequenti, diminuendo i costi operativi.
• Funzionamento silenzioso: funziona in modo fluido e silenzioso, contribuendo a creare un ambiente di lavoro più piacevole e a ridurre il rumore ambientale.
• Facilità di installazione: il suo design semplice facilita l’installazione e la sostituzione, riducendo al minimo i tempi di fermo macchina.
• Riduzione dei costi di manutenzione: la sua affidabilità e durata riducono le esigenze di manutenzione e le sostituzioni frequenti, diminuendo i costi operativi.
• Funzionamento silenzioso: funziona in modo fluido e silenzioso, contribuendo a creare un ambiente di lavoro più piacevole e a ridurre il rumore ambientale.
• Facilità di installazione: il suo design semplice facilita l’installazione e la sostituzione, riducendo al minimo i tempi di fermo macchina.
Applicazioni
Questo cuscinetto versatile trova applicazione in un’ampia gamma di settori industriali, tra cui:
• Macchine utensili: fresatrici, torni, trapani, ecc.
• Trasportatori e sistemi di movimentazione: nastri trasportatori, pulegge, ecc.
• Macchine agricole: trattori, mietitrebbiatrici, ecc.
• Componenti automobilistici: ruote, sistemi di sospensione, ecc.
• Elettrodomestici: lavatrici, asciugatrici, frullatori, ecc.
• Macchine utensili: fresatrici, torni, trapani, ecc.
• Trasportatori e sistemi di movimentazione: nastri trasportatori, pulegge, ecc.
• Macchine agricole: trattori, mietitrebbiatrici, ecc.
• Componenti automobilistici: ruote, sistemi di sospensione, ecc.
• Elettrodomestici: lavatrici, asciugatrici, frullatori, ecc.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 15x68x68 mm |
|---|---|
| Peso | 187 g |
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro esterno | 68 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Guarnizione | una guarnizione in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 60..-rsr |
| Regime limite | 5400 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 11500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 17800 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione