Cuscinetto radiale a sfere FAG 6210-C-C3>V, Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 20 mm | Diametro interno: 50 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6210-C-C3>V
Rubix:999241022004714
Produttore:3011138400030
EAN:4064328239944
3011138400030-CUSCINETTO A SFERE 6210-C-C3>V

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 3011138400030-CUSCINETTO A SFERE 6210-C-C3>V


Cuscinetti radiali a sfere 62, dimensioni principali secondo DIN 625-1

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza20 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie62..-c
Regime limite11700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr38000 N
10,83 IVA esclusa
/ Unità
13,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.