Cuscinetto radiale a sfere FAG 6313-J20AA-C3, Diametro esterno: 140 mm | Larghezza: 33 mm | Diametro interno: 65 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6313-J20AA-C3
Rubix:999210325076790
Produttore:0661194210030
EAN:4012802548198
0661194210030-CUSCINETTO A SFERE 6313-J20AA-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza33 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0661194210030-CUSCINETTO A SFERE 6313-J20AA-C3


Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è progettato per offrire prestazioni elevate e una maggiore durata in una vasta gamma di applicazioni industriali. Questo cuscinetto a sfere a una fila è dotato di caratteristiche che garantiscono la massima efficienza e una lunga durata.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è un modello a una fila di sfere, il che gli conferisce un’elevata capacità di carico radiale. È dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio, di un rivestimento in ceramica e di un gioco radiale di tipo C3. Il suo design aperto, privo di guarnizioni, facilita la manutenzione e favorisce la dissipazione del calore.

Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto rigido è relativamente semplice grazie al suo design aperto. È importante mantenere il cuscinetto in un ambiente pulito per evitare l’accumulo di contaminanti che potrebbero causare un’usura prematura. Potrebbe essere necessaria una pulizia periodica per rimuovere i detriti accumulati e garantire le prestazioni costanti del cuscinetto. Seguendo queste pratiche di manutenzione, è possibile massimizzare la durata e l’efficienza del cuscinetto.

Informazioni sul marchio:
FAG è un leader riconosciuto nel settore dei cuscinetti, che offre soluzioni innovative e affidabili per diverse esigenze industriali. Sin dalla sua fondazione, il marchio si è costruito una solida reputazione fornendo prodotti di alta qualità in grado di soddisfare i requisiti più rigorosi del settore. FAG è impegnata nella ricerca e nello sviluppo di nuove tecnologie per migliorare le prestazioni dei cuscinetti e offrire soluzioni adeguate alle sfide moderne. La sua competenza e il suo impegno verso l’innovazione rendono FAG un partner di scelta per le aziende alla ricerca di prodotti affidabili e performanti.

Punti di forza

La gabbia in lamiera d’acciaio di questo cuscinetto rigido garantisce una maggiore resistenza, ottimizzando così le prestazioni meccaniche. Il rivestimento in ceramica garantisce l’isolamento elettrico, migliorando l’affidabilità del cuscinetto. Il gioco radiale C3 consente al cuscinetto di funzionare efficacemente in ambienti ad alta temperatura e di sopportare carichi variabili, rendendolo molto versatile. Il design aperto semplifica la manutenzione e favorisce la dissipazione del calore, contribuendo a una maggiore efficienza energetica e a una lunga durata del prodotto.

Applicazioni

Questo cuscinetto è particolarmente adatto alle macchine rotanti che richiedono prestazioni affidabili a velocità elevate, come i motori elettrici (motoriduttori, argani, sistemi di movimentazione, ventilatori), le pompe (pompe idrauliche, pompe ad alta pressione, pompe di sollevamento…) e i trasportatori (nell’industria pulita). Grazie alla loro progettazione, questi cuscinetti vengono utilizzati anche in ambienti con condizioni operative difficili, tra cui temperature elevate e carichi radiali elevati (banchi di lavorazione, macchine utensili, trasmissioni, ecc.).

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2140 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza33 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie63..-j20aa
Regime di riferimento6400 rpm
Regime limite7300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r60000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr100000 N
Codice doganale84821090
393,78 IVA esclusa
/ Unità
480,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.