Cuscinetto radiale a sfere FAG 61807>N, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 7 mm | Diametro interno: 35 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:61807>N
Rubix:999240131055861
Produttore:0725517710000
EAN:4064328073685
0725517710000-CUSCINETTO A SFERE 61807>N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0725517710000-CUSCINETTO A SFERE 61807>N


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi di vario tipo in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere del marchio FAG è progettato per sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni. Realizzato senza guarnizioni, consente una lubrificazione efficace e un raffreddamento ottimale. Questo prodotto garantisce prestazioni affidabili e una lunga durata se utilizzato in condizioni controllate.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere a una fila è realizzato con una gabbia in lamiera d’acciaio, che assicura una distribuzione omogenea delle sfere e una buona resistenza ai carichi costanti e variabili. Il suo design aperto gli consente di raggiungere velocità elevate riducendo al contempo l’attrito interno. L’assenza di guarnizioni offre un accesso diretto alla lubrificazione, semplificando la manutenzione e garantendo un’efficace dissipazione del calore. Adatto ad ambienti poco contaminati, viene utilizzato in particolare nei sistemi di trasmissione e nelle macchine industriali che richiedono precisione e fluidità di movimento.

Manutenzione:
Questo cuscinetto richiede una lubrificazione regolare per ottimizzarne la durata e le prestazioni. L’uso di un lubrificante adatto alle condizioni di funzionamento è essenziale per limitare l’usura e garantire un movimento fluido. Ispezioni periodiche consentono di verificare lo stato del lubrificante, rilevare rumori anomali e prevenire qualsiasi usura prematura. Durante le operazioni di manutenzione, è fondamentale mantenere un ambiente pulito per evitare qualsiasi contaminazione che possa compromettere le prestazioni del cuscinetto.

Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio del gruppo Schaeffler, leader mondiale nel settore dei cuscinetti e delle tecnologie di movimento. Con oltre un secolo di esperienza, FAG progetta soluzioni innovative per l’industria automobilistica, aeronautica e manifatturiera. Il marchio si distingue per la precisione e l’affidabilità dei suoi prodotti, garantendo prestazioni ottimali nelle applicazioni industriali e meccaniche più esigenti.

Vantaggi chiave:
- Basso attrito per un’efficienza energetica ottimale.
- Capacità di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni.
- Design aperto che consente una lubrificazione efficace.
- Elevata velocità di rotazione per applicazioni esigenti.
- Durata e robustezza grazie alla gabbia in lamiera d’acciaio.

Applicazioni:
Questo cuscinetto è ideale per il montaggio a bagno d’olio (in un carter) o in un ambiente pulito. È adatto a una vasta gamma di applicazioni industriali, tra cui:
- Sistemi di trasmissione e trasportatori: garantisce un movimento fluido e stabile.
Macchine utensili: integrato in fresatrici, trapani e torni per garantire una rotazione precisa.
- Sistemi di guida e movimentazione: offre un’eccellente resistenza alle sollecitazioni meccaniche.
- Macchine agricole e da cantiere: sopporta efficacemente i carichi radiali in condizioni moderate di contaminazione.
- Industria tessile: garantisce precisione e durata dei meccanismi di tessitura e filatura.
- Settore automobilistico e aeronautico: utilizzato nei motoriduttori e nei sistemi di trasmissione per prestazioni durature.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza7 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie618
Regime di riferimento9900 rpm
Regime limite21600 rpm
Precisionepn
Carico statico di base, radiale - C0r3820 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr4740 N
15,99 IVA esclusa
/ Unità
19,51 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.