Cuscinetto radiale a sfere FAG 6010-2Z-L207-C3, Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 16 mm | Diametro interno: 50 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6010-2Z-L207-C3
Rubix:999210325076921
Produttore:0810218520030
EAN:4054372624667
0810218520030-CUSCINETTO A SFERE 6010-2Z-L207-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0810218520030-CUSCINETTO A SFERE 6010-2Z-L207-C3


Cuscinetto a sfere a gola profonda 60..-2Z, fila singola, schermi, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza16 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Serie60..-2z
Regime di riferimento8900 rpm
Regime limite10400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r15800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr22000 N
14,73 IVA esclusa
/ Unità
17,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.