Cuscinetto radiale a sfere SKF 6214/HC5C3, Diametro esterno: 125 mm | Larghezza: 24 mm | Diametro interno: 70 mm
Cuscinetti a sfere rigidi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:6214/HC5C3
Rubix:999190200022463
EAN:7316572070963


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza | 24 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO CERAMICA 6214/HC5C3
I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere è progettato per sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, garantendo al contempo un montaggio semplice ed efficiente. Il suo design aperto favorisce un funzionamento ottimale in ambienti puliti e ben controllati, dove garantisce un basso attrito e una rotazione fluida. Grazie al gioco interno maggiorato, è adatto ad applicazioni ad alta velocità, offrendo al contempo un’eccellente capacità di dissipazione termica. Questo modello innovativo, frutto della qualità del marchio SKF, soddisfa le esigenze delle industrie moderne in termini di funzionamento affidabile e duraturo.
Caratteristiche:
Dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio e di elementi rotanti in nitruro di silicio, questo cuscinetto a una corona assicura un basso attrito e una migliore efficienza energetica, ideale per velocità di rotazione elevate. Questi elementi offrono prestazioni migliori, una maggiore durata, una velocità di rotazione più elevata, una maggiore resistenza all’usura e una maggiore rigidità. Progettato senza guarnizioni, consente un facile accesso alla lubrificazione e ai controlli periodici, riducendo la manutenzione. Grazie al gioco radiale interno C3, questo modello compensa efficacemente le dilatazioni termiche dei componenti sotto l’effetto del calore, garantendo un funzionamento stabile anche in caso di variazioni di temperatura. La sua robustezza lo rende performante di fronte a carichi radiali elevati e a carichi assiali moderati.
Manutenzione:
Questo cuscinetto richiede una manutenzione regolare per garantirne la durata. In assenza di guarnizioni di tenuta, è fondamentale verificare frequentemente lo stato della lubrificazione e applicare un lubrificante di qualità, adatto alle condizioni di utilizzo. Controlli periodici dei livelli sonori, della temperatura e delle vibrazioni consentono di individuare i segni di usura prematura.
Tenuta:
Questo modello non presenta alcuna tenuta integrata, esponendo i componenti a contaminanti esterni quali polvere, particelle o umidità. L’assenza di guarnizioni rende il cuscinetto sensibile ai detriti e alle perdite di lubrificante. Tuttavia, questa configurazione aperta facilita l’accesso per la manutenzione e consente una dissipazione termica ottimale. È quindi particolarmente adatto ad ambienti a bassa contaminazione, dove la pulizia è garantita e dove è necessario un accesso diretto ai componenti.
Informazioni sul marchio:
SKF, fondata in Svezia nel 1907, è leader mondiale nel settore dei cuscinetti e dei sistemi meccanici. Attiva in oltre 40 settori industriali, SKF offre soluzioni avanzate di lubrificazione, cuscinetti e guarnizioni per migliorare l’affidabilità delle attrezzature. Con una presenza globale e innovazioni costanti, SKF si impegna a fornire prodotti di alta qualità per ottimizzare le prestazioni dei sistemi di movimento.
Punti di forza:
• Basso attrito per prestazioni ottimizzate alle alte velocità
• Gioco radiale interno aumentato (C3) per sopportare le variazioni termiche
• Design aperto che consente una manutenzione semplificata e un accesso diretto
• Adatto a carichi radiali elevati e carichi assiali moderati
• Protezione efficace contro le correnti elettriche grazie alle sfere in nitruro di silicio
Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere è ideale per applicazioni ad alta velocità, quali motori elettrici, ventilatori industriali e macchine utensili. La sua capacità di gestire le variazioni termiche e la sua bassa coppia di resistenza lo rendono una scelta privilegiata per sistemi che richiedono una rotazione rapida e un raffreddamento efficace. È particolarmente adatto ad ambienti in cui la pulizia è controllata, per garantire un funzionamento affidabile e privo di contaminazioni.
Caratteristiche:
Dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio e di elementi rotanti in nitruro di silicio, questo cuscinetto a una corona assicura un basso attrito e una migliore efficienza energetica, ideale per velocità di rotazione elevate. Questi elementi offrono prestazioni migliori, una maggiore durata, una velocità di rotazione più elevata, una maggiore resistenza all’usura e una maggiore rigidità. Progettato senza guarnizioni, consente un facile accesso alla lubrificazione e ai controlli periodici, riducendo la manutenzione. Grazie al gioco radiale interno C3, questo modello compensa efficacemente le dilatazioni termiche dei componenti sotto l’effetto del calore, garantendo un funzionamento stabile anche in caso di variazioni di temperatura. La sua robustezza lo rende performante di fronte a carichi radiali elevati e a carichi assiali moderati.
Manutenzione:
Questo cuscinetto richiede una manutenzione regolare per garantirne la durata. In assenza di guarnizioni di tenuta, è fondamentale verificare frequentemente lo stato della lubrificazione e applicare un lubrificante di qualità, adatto alle condizioni di utilizzo. Controlli periodici dei livelli sonori, della temperatura e delle vibrazioni consentono di individuare i segni di usura prematura.
Tenuta:
Questo modello non presenta alcuna tenuta integrata, esponendo i componenti a contaminanti esterni quali polvere, particelle o umidità. L’assenza di guarnizioni rende il cuscinetto sensibile ai detriti e alle perdite di lubrificante. Tuttavia, questa configurazione aperta facilita l’accesso per la manutenzione e consente una dissipazione termica ottimale. È quindi particolarmente adatto ad ambienti a bassa contaminazione, dove la pulizia è garantita e dove è necessario un accesso diretto ai componenti.
Informazioni sul marchio:
SKF, fondata in Svezia nel 1907, è leader mondiale nel settore dei cuscinetti e dei sistemi meccanici. Attiva in oltre 40 settori industriali, SKF offre soluzioni avanzate di lubrificazione, cuscinetti e guarnizioni per migliorare l’affidabilità delle attrezzature. Con una presenza globale e innovazioni costanti, SKF si impegna a fornire prodotti di alta qualità per ottimizzare le prestazioni dei sistemi di movimento.
Punti di forza:
• Basso attrito per prestazioni ottimizzate alle alte velocità
• Gioco radiale interno aumentato (C3) per sopportare le variazioni termiche
• Design aperto che consente una manutenzione semplificata e un accesso diretto
• Adatto a carichi radiali elevati e carichi assiali moderati
• Protezione efficace contro le correnti elettriche grazie alle sfere in nitruro di silicio
Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere è ideale per applicazioni ad alta velocità, quali motori elettrici, ventilatori industriali e macchine utensili. La sua capacità di gestire le variazioni termiche e la sua bassa coppia di resistenza lo rendono una scelta privilegiata per sistemi che richiedono una rotazione rapida e un raffreddamento efficace. È particolarmente adatto ad ambienti in cui la pulizia è controllata, per garantire un funzionamento affidabile e privo di contaminazioni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 940,6 g |
|---|---|
| Diametro interno | 70 mm |
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza | 24 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 62 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 13000 rpm |
| Regime limite | 8500 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 45000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 60500 N |
| Paese d'origine | AT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 483,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 589,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione