Cuscinetto radiale a sfere FAG 6028-C3, Diametro esterno: 210 mm | Larghezza: 33 mm | Diametro interno: 140 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
FAG:6028-C3
Rubix:160000000373841
Produttore:0167186150030
EAN:4012801201841
0167186150030-CUSCINETTO A SFERE 6028-C3
Riepilogo info tecniche
Diametro interno140 mm
Diametro esterno210 mm
Larghezza33 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167186150030-CUSCINETTO A SFERE 6028-C3


Deep groove ball bearings are of simple design, versatile, robust in operation and easy to maintain. Due to their design they offer low frictional torque making them suitable for high speeds and are able to accommodate radial and axial loads in both directions. They are available in single and double row designs.

Brand Information
FAG is a renowned brand in the Bearing Industry, known for expertise and high quality products. The brand is committed to providing reliable and durable products that meet the needs of a wide range of industries and applications.
Cuscinetto a sfere a gola profonda 60, fila singola, gabbia in lamiera di acciaio

Punti di forza

Elevata capacità di carica, possibilità di alta velocità di rotazione.

Applicazioni

Electric Motors
Domestic Appliances
Automotive Ancillary Equipment
Small Pumps and Compressors
Small Gearboxes

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3570 g
Diametro interno140 mm
Diametro esterno210 mm
Larghezza33 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie60
Regime di riferimento4050 rpm
Regime limite4250 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r109000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr117000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84821090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
163,45 IVA esclusa
/ Unità
199,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.