Cuscinetto radiale a sfere FAG 6016-2Z-L069-C3, Diametro esterno: 125 mm | Larghezza: 22 mm | Diametro interno: 80 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6016-2Z-L069-C3
Rubix:999210325076516
Produttore:0390540470030
EAN:4054369268379
0390540470030-CUSCINETTO A SFERE 6016-2Z-L069-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0390540470030-CUSCINETTO A SFERE 6016-2Z-L069-C3


Cuscinetto a sfere a gola profonda 60..-2Z, fila singola, schermi, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso893 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza22 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Serie60..-2z
Regime di riferimento6100 rpm
Regime limite6300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r40000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr51000 N
€ 48,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 59,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.