Cuscinetto radiale a sfere FAG 6207-C-HRS, Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 17 mm | Diametro interno: 35 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6207-C-HRS
Rubix:170000000517686
Produttore:0841184740000
EAN:4054364583309


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 17 mm |
Dettagli del prodotto : 0841184740000-CUSCINETTO A SFERE 6207-C-HRS
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è progettato per garantire prestazioni ottimali e un'elevata durata in diversi ambienti industriali. Dotato di una guarnizione singola in gomma e di una struttura interna migliorata, assicura una buona protezione contro le impurità, facilitando al contempo la sua integrazione in numerose applicazioni.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto a una corona di sfere è dotato di una guarnizione in gomma su un lato, che offre un'efficace protezione contro le impurità e l'umidità. Il suo gioco radiale standard consente un funzionamento fluido, mentre la struttura interna di generazione C ottimizza la distribuzione dei carichi e riduce l'attrito.
Manutenzione:
Progettato per ridurre al minimo le esigenze di manutenzione, questo cuscinetto richiede tuttavia ispezioni periodiche per monitorare la temperatura, il rumore e le vibrazioni.
Tenuta:
La guarnizione in gomma nitrilica-butadiene (NBR) presente su un lato del cuscinetto garantisce un'efficace protezione contro i contaminanti esterni. Impedisce l'ingresso di polvere e umidità, trattenendo al contempo il lubrificante all'interno. Tuttavia, l’altro lato del cuscinetto è aperto, consentendo la ventilazione e l’accesso diretto ai componenti interni quando necessario.
Informazioni sul marchio:
Da decenni, FAG si afferma come leader mondiale nella produzione di cuscinetti di alta qualità. Grazie alla sua esperienza senza pari e al costante impegno nell’innovazione, FAG offre una gamma completa di soluzioni per soddisfare le esigenze più esigenti del settore.
Vantaggi chiave:
• Protezione mirata contro gli agenti contaminanti grazie alla guarnizione in gomma.
• Funzionamento fluido ed efficiente con gioco radiale standard.
• Manutenzione ridotta, efficace ritenzione del lubrificante.
• Buona dissipazione termica, che ne facilita l’utilizzo in condizioni impegnative.
Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido viene utilizzato in diversi settori, tra cui:
• Sistemi di trasporto e movimentazione
• Macchine agricole e da costruzione
• Trasmissione e motorizzazione
• Industria automobilistica
• Elettrodomestici
• Macchine utensili e sistemi di guida
Caratteristiche:
Questo cuscinetto a una corona di sfere è dotato di una guarnizione in gomma su un lato, che offre un'efficace protezione contro le impurità e l'umidità. Il suo gioco radiale standard consente un funzionamento fluido, mentre la struttura interna di generazione C ottimizza la distribuzione dei carichi e riduce l'attrito.
Manutenzione:
Progettato per ridurre al minimo le esigenze di manutenzione, questo cuscinetto richiede tuttavia ispezioni periodiche per monitorare la temperatura, il rumore e le vibrazioni.
Tenuta:
La guarnizione in gomma nitrilica-butadiene (NBR) presente su un lato del cuscinetto garantisce un'efficace protezione contro i contaminanti esterni. Impedisce l'ingresso di polvere e umidità, trattenendo al contempo il lubrificante all'interno. Tuttavia, l’altro lato del cuscinetto è aperto, consentendo la ventilazione e l’accesso diretto ai componenti interni quando necessario.
Informazioni sul marchio:
Da decenni, FAG si afferma come leader mondiale nella produzione di cuscinetti di alta qualità. Grazie alla sua esperienza senza pari e al costante impegno nell’innovazione, FAG offre una gamma completa di soluzioni per soddisfare le esigenze più esigenti del settore.
Vantaggi chiave:
• Protezione mirata contro gli agenti contaminanti grazie alla guarnizione in gomma.
• Funzionamento fluido ed efficiente con gioco radiale standard.
• Manutenzione ridotta, efficace ritenzione del lubrificante.
• Buona dissipazione termica, che ne facilita l’utilizzo in condizioni impegnative.
Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido viene utilizzato in diversi settori, tra cui:
• Sistemi di trasporto e movimentazione
• Macchine agricole e da costruzione
• Trasmissione e motorizzazione
• Industria automobilistica
• Elettrodomestici
• Macchine utensili e sistemi di guida
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 269 g |
|---|---|
| Diametro interno | 35 mm |
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 17 mm |
| Guarnizione | una guarnizione in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 62..-c-hrs |
| Regime limite | 8600 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 15400 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 28000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione