Cuscinetto radiale a sfere FAG 6208-Z-C3, Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 18 mm | Diametro interno: 40 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
FAG:6208-Z-C3
Rubix:160000000374227
Produttore:0167204900030
EAN:4012801070942
0167204900030-CUSCINETTO A SFERE 6208-Z-C3
Riepilogo info tecniche
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167204900030-CUSCINETTO A SFERE 6208-Z-C3


CUSCINETTO

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)18x80x80 mm
Peso369 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Guarnizioneuno scudo metallico
Gioco dei cuscinettic3
Serie62..-z
Codice doganale84821090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
11,47 IVA esclusa
/ Unità
14,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.