Cuscinetto radiale a sfere SNR 6314EE, Diametro esterno: 150 mm | Larghezza: 35 mm | Diametro interno: 70 mm
SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6314.EE
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SNR:6314EE
Rubix:999250616004097
Produttore:6314EE
EAN:3413520151690




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 35 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6314EE
Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, tenute a contatto su entrambi i lati
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 35 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 6300 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 3200 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 68200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 104000 N |
| Peso | 2,566 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione