Cuscinetto radiale a sfere SNR 6203, Diametro esterno: 40 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 17 mm
SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6203
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SNR:6203
Rubix:999221201000100
EAN:3413520121709




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 6203
Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, aperti
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 40x40x12 mm |
|---|---|
| Peso | 70 g |
| Diametro interno | 17 mm |
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 6200 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 18000 rpm |
| Regime limite | 30000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 4750 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 9400 N |
| Peso | 1,73 kg |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione