Cuscinetto radiale a sfere FAG 6003-H-2Z-C3, Diametro esterno: 35 mm | Larghezza: 10 mm | Diametro interno: 17 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6003-H-2Z-C3
Rubix:999201229090456
Produttore:0938754790030
EAN:4054371619060
0938754790030-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6003-H-2Z-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0938754790030-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6003-H-2Z-C3


Cuscinetto a sfere a gola profonda 60..-H-2Z, fila singola, serie H, schermi, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno17 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza10 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Regime di riferimento20300 rpm
Regime limite26000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r3240 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr6000 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.