Cuscinetto radiale a sfere FAG 6003-Z, Diametro esterno: 35 mm | Larghezza: 10 mm | Diametro interno: 17 mm

Cuscinetti a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6003-Z
Rubix:160000000373893
Produttore:0167170820000
EAN:4012801053457
0167170820000-CUSCINETTO A SFERE 6003-Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167170820000-CUSCINETTO A SFERE 6003-Z


I cuscinetti a sfere sono di semplice progettazione, versatili, robusti e di facile manutenzione. Grazie alla loro struttura, sono in grado di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido è composto da una fila di sfere, una gabbia in lamiera d’acciaio e una flangia metallica per proteggere il cuscinetto da varie forme di contaminazione. È progettato per garantire bassi livelli di rumorosità e vibrazioni anche a velocità di rotazione elevate. Il montaggio è semplice e richiede poca manutenzione.

Manutenzione:
Questo cuscinetto a sfere FAG è dotato di una flangia metallica per una protezione ottimale contro le impurità. Ciò consente di prolungarne la durata impedendo l’ingresso di impurità e mantenendo il lubrificante all’interno. È pre-lubrificato con un grasso di alta qualità. Non è necessaria una manutenzione regolare, ma si raccomanda di controllare il livello del lubrificante e di lubrificare nuovamente il cuscinetto se necessario.

Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio rinomato nel settore dei cuscinetti a sfere, che offre prodotti di alta qualità e una competenza senza pari. Con una lunga storia di innovazione e affidabilità, FAG è una scelta di fiducia per i professionisti del settore.

Punti di forza

• Design semplice e funzionamento robusto.
• La bassa coppia di attrito consente di raggiungere velocità elevate.
• In grado di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni.

Applicazioni

• Componenti automobilistici.
• Riduttori di piccole dimensioni.
• Elettrodomestici.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)10x35x35 mm
Peso39 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza10 mm
Guarnizioneuno scudo metallico
Gioco dei cuscinetticn
Serie60..-z
Regime di riferimento20300 rpm
Regime limite31000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r3250 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr6400 N
Codice doganale84821090
€ 3,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,47 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.