Cuscinetto radiale a sfere SKF 6222 M/C4VL0241, Diametro esterno: 200 mm | Larghezza: 38 mm | Diametro interno: 110 mm
Cuscinetti a sfere rigidi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:6222 M/C4VL0241
Rubix:999180600105280
EAN:7316572084700


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 200 mm |
| Larghezza | 38 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO SPECIALE 6222 M/C4VL0241
I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere a una corona INSOCOAT del marchio SKF è progettato con uno speciale rivestimento isolante che garantisce un'efficace protezione contro l'erosione elettrica, rendendolo la scelta ideale per le apparecchiature motorizzate. Progettato per sopportare sia carichi radiali che assiali, questo cuscinetto è semplice da installare ed è ideale per condizioni di utilizzo in cui la velocità e la riduzione dell’attrito sono prioritarie.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere è dotato di una gabbia in ottone che offre un’eccellente stabilità sotto carichi elevati, resistendo al contempo efficacemente agli urti e alle vibrazioni. Il suo gioco radiale interno notevolmente aumentato (C4) è progettato per velocità molto elevate. Consente di ridurre al minimo l’attrito per diminuire il calore generato, mantenendo al contempo una rotazione fluida, anche in condizioni estreme. Presenta un rivestimento in ossido di alluminio sulle superfici esterne dell’anello interno e dell’anello esterno, che garantisce un isolamento elettrico fino a 1 000 V CC, ideale per impedire che correnti vaganti lo attraversino e danneggino i componenti interni. Grazie al suo design aperto, è adatto ad applicazioni in cui il rischio di contaminazione è basso e dove è richiesto un facile accesso per la manutenzione.
Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido a sfere richiede una manutenzione regolare per garantire prestazioni ottimali. Essendo progettato senza guarnizioni di tenuta, è importante lubrificarlo frequentemente per prevenire un’usura prematura. Si raccomanda inoltre di pulire le superfici ed effettuare un controllo generale per individuare eventuali segni di deterioramento. I controlli devono includere il gioco radiale, nonché il livello di rumore e vibrazioni. Questa manutenzione preventiva garantisce una lunga durata del prodotto.
Tenuta:
Questo cuscinetto non presenta guarnizioni di tenuta, il che significa che è esposto all’ambiente circostante e che può verificarsi una perdita di lubrificante. In assenza di una barriera contro i contaminanti esterni, come polvere o liquidi, questo cuscinetto è più adatto a condizioni operative pulite e controllate. È inoltre importante prevedere una lubrificazione regolare per preservare le prestazioni di questo prodotto. Tuttavia, il suo design aperto facilita l’accesso per effettuare tale manutenzione.
Informazioni sul marchio:
SKF è leader mondiale nella progettazione e produzione di cuscinetti da oltre un secolo. Riconosciuta per la sua competenza tecnica, la continua innovazione e l’impegno per la qualità, SKF offre una gamma completa di soluzioni, che spazia dai cuscinetti ai sistemi di lubrificazione, passando per i servizi correlati. Grazie ai suoi prodotti affidabili e ad alte prestazioni, SKF supporta diversi settori industriali, quali quello automobilistico, aeronautico, energetico, manifatturiero e molti altri.
Punti di forza:
- Isolamento elettrico fino a 1.000 V CC, che previene l’erosione causata dalle correnti vaganti;
- Gabbia in ottone che garantisce un’eccellente resistenza agli urti e una buona stabilità sotto carichi elevati;
- Elevato gioco radiale che consente di ridurre l’attrito e di raggiungere velocità molto elevate;
- Design aperto che facilita l’accesso per la manutenzione e la lubrificazione.
Applicazioni:
Questo cuscinetto a sfere è particolarmente adatto a motori elettrici, ventilatori e altre apparecchiature rotanti che funzionano ad alta velocità e richiedono un isolamento elettrico per evitare correnti di dispersione. È adatto anche alle macchine utensili utilizzate in ambienti puliti dove il raffreddamento e l’accesso per la manutenzione sono essenziali. Il design di questo cuscinetto lo rende ideale per applicazioni in cui è necessario evitare l’erosione elettrica.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere è dotato di una gabbia in ottone che offre un’eccellente stabilità sotto carichi elevati, resistendo al contempo efficacemente agli urti e alle vibrazioni. Il suo gioco radiale interno notevolmente aumentato (C4) è progettato per velocità molto elevate. Consente di ridurre al minimo l’attrito per diminuire il calore generato, mantenendo al contempo una rotazione fluida, anche in condizioni estreme. Presenta un rivestimento in ossido di alluminio sulle superfici esterne dell’anello interno e dell’anello esterno, che garantisce un isolamento elettrico fino a 1 000 V CC, ideale per impedire che correnti vaganti lo attraversino e danneggino i componenti interni. Grazie al suo design aperto, è adatto ad applicazioni in cui il rischio di contaminazione è basso e dove è richiesto un facile accesso per la manutenzione.
Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido a sfere richiede una manutenzione regolare per garantire prestazioni ottimali. Essendo progettato senza guarnizioni di tenuta, è importante lubrificarlo frequentemente per prevenire un’usura prematura. Si raccomanda inoltre di pulire le superfici ed effettuare un controllo generale per individuare eventuali segni di deterioramento. I controlli devono includere il gioco radiale, nonché il livello di rumore e vibrazioni. Questa manutenzione preventiva garantisce una lunga durata del prodotto.
Tenuta:
Questo cuscinetto non presenta guarnizioni di tenuta, il che significa che è esposto all’ambiente circostante e che può verificarsi una perdita di lubrificante. In assenza di una barriera contro i contaminanti esterni, come polvere o liquidi, questo cuscinetto è più adatto a condizioni operative pulite e controllate. È inoltre importante prevedere una lubrificazione regolare per preservare le prestazioni di questo prodotto. Tuttavia, il suo design aperto facilita l’accesso per effettuare tale manutenzione.
Informazioni sul marchio:
SKF è leader mondiale nella progettazione e produzione di cuscinetti da oltre un secolo. Riconosciuta per la sua competenza tecnica, la continua innovazione e l’impegno per la qualità, SKF offre una gamma completa di soluzioni, che spazia dai cuscinetti ai sistemi di lubrificazione, passando per i servizi correlati. Grazie ai suoi prodotti affidabili e ad alte prestazioni, SKF supporta diversi settori industriali, quali quello automobilistico, aeronautico, energetico, manifatturiero e molti altri.
Punti di forza:
- Isolamento elettrico fino a 1.000 V CC, che previene l’erosione causata dalle correnti vaganti;
- Gabbia in ottone che garantisce un’eccellente resistenza agli urti e una buona stabilità sotto carichi elevati;
- Elevato gioco radiale che consente di ridurre l’attrito e di raggiungere velocità molto elevate;
- Design aperto che facilita l’accesso per la manutenzione e la lubrificazione.
Applicazioni:
Questo cuscinetto a sfere è particolarmente adatto a motori elettrici, ventilatori e altre apparecchiature rotanti che funzionano ad alta velocità e richiedono un isolamento elettrico per evitare correnti di dispersione. È adatto anche alle macchine utensili utilizzate in ambienti puliti dove il raffreddamento e l’accesso per la manutenzione sono essenziali. Il design di questo cuscinetto lo rende ideale per applicazioni in cui è necessario evitare l’erosione elettrica.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5294,4 g |
|---|---|
| Diametro interno | 110 mm |
| Diametro esterno | 200 mm |
| Larghezza | 38 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c4 |
| Serie | 6222 |
| Paese d'origine | AT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione