Cuscinetto radiale a sfere FAG 6207-C-C3>V, Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 17 mm | Diametro interno: 35 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6207-C-C3>V
Rubix:999241022004715
Produttore:3014706420030
EAN:4064328270183
3014706420030-CUSCINETTO A SFERE 6207-C-C3>V

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 3014706420030-CUSCINETTO A SFERE 6207-C-C3>V


Cuscinetti radiali a sfere 62, dimensioni principali secondo DIN 625-1

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza17 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie62..-c
Regime limite15000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r15400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr28000 N
5,74 IVA esclusa
/ Unità
7,00 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.