Cuscinetto radiale a sfere SKF 6202-2RSLTN9/C3VT162, Diametro esterno: 35 mm | Larghezza: 11 mm | Diametro interno: 15 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:6202-2RSLTN9/C3VT162
Rubix:160000000359424
Produttore:179384
EAN:7316571824802
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6202-2RSLTN9/C3VT162

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza11 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6202-2RSLTN9/C3VT162


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l’attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto a sfere è ideale per sostenere carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, pur essendo facile da montare. Grazie al suo design innovativo, garantisce una lunga durata e richiede poca manutenzione, il che lo rende la scelta preferita dai professionisti alla ricerca di efficienza e durata nelle loro applicazioni.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere è dotato di una gabbia in poliammide 6.6 rinforzata con fibre di vetro, che offre una maggiore resistenza. Grazie alle sue buone proprietà di scorrimento, la gabbia in polimero induce un attrito ridotto e consente quindi velocità elevate. In caso di lubrificazione insufficiente, riduce il rischio di grippaggio e di danni secondari. Il suo design a una fila consente di sopportare carichi radiali e assiali, garantendo al contempo una facile installazione. È dotato di guarnizioni a basso attrito in gomma nitril-butadiene, con un'armatura metallica che protegge efficacemente il cuscinetto da contaminanti quali polvere e acqua. Il gioco radiale interno di tipo C3 ottimizza le prestazioni riducendo l’attrito interno, favorendo così velocità elevate. Questo cuscinetto è adatto a diverse condizioni di utilizzo, garantendo prestazioni ottimali.

Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto rigido a sfere è semplificata grazie al suo design a tenuta stagna e alle guarnizioni in gomma. Si consiglia di monitorare le condizioni di funzionamento, in particolare la temperatura e le vibrazioni. Sebbene richieda pochi interventi, ispezioni periodiche consentono di individuare eventuali anomalie.

Tenuta:
Questo cuscinetto a sfere a una corona è progettato con guarnizioni a labbro in gomma nitril-butadiene, che offrono un'eccellente tenuta. Esse formano una barriera efficace contro polvere e acqua, preservando così il lubrificante all'interno e prolungando la durata del prodotto.

Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907, è leader mondiale nel settore dei cuscinetti meccanici. L’azienda si distingue per le sue innovazioni in materia di prodotti e servizi, volte a migliorare l’affidabilità delle attrezzature. Presente in oltre 40 settori industriali, SKF offre soluzioni adatte alle esigenze specifiche di ciascun settore, garantendo prestazioni e durata. Con migliaia di referenze, SKF continua a trasformare l’industria con le sue tecnologie avanzate.

Punti di forza:
• Eccellente protezione dai contaminanti grazie alle guarnizioni in gomma.
• Riduzione delle esigenze di manutenzione grazie all’efficace ritenzione del lubrificante.
• Capacità di sopportare velocità elevate, ideale per applicazioni ad alte prestazioni.
• Struttura robusta in poliammide rinforzata per una maggiore durata.
• Funzionamento silenzioso e basso livello di vibrazioni.

Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere è adatto a un’ampia gamma di applicazioni industriali. È comunemente utilizzato nel settore automobilistico per trasmissioni e sistemi di frizione. Nel settore dei macchinari industriali, viene impiegato in attrezzature quali trasportatori, compressori e macchine utensili. Inoltre, trova impiego negli elettrodomestici come lavatrici e asciugatrici, grazie alla sua capacità di funzionare efficacemente in ambienti umidi.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)11x35x35 mm
Peso43,8 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza11 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Serie62..
Gabbiapoliammide
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.