Cuscinetto radiale a sfere SNR 6308FT150, Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 23 mm | Diametro interno: 40 mm

Cuscinetti a sfera Topline

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SNR:6308FT150
Rubix:999250616004118
EAN:3413520148188
CUSCINETTI A SFERE 6308.FT150

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6308.FT150


Cuscinetti a sfere a contatto radiale TOPLINE, gabbia in lamiera, tenute a sfregamento su entrambi i lati, per applicazioni a 150°C

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)103x103x28 mm
Peso644 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Serie6300
Gabbiaacciaio
Regime limite5300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r24000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr40300 N
Peso0,612 kg
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.