Cuscinetto radiale a sfere FAG 6218-2Z, Diametro esterno: 160 mm | Larghezza: 30 mm | Diametro interno: 90 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6218-2Z
Rubix:160000000374299
Produttore:0167215350000
EAN:4012801203623
0167215350000-CUSCINETTO A SFERE 6218-2Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167215350000-CUSCINETTO A SFERE 6218-2Z


Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-2Z, fila singola, schermi, gabbia in lamiera di acciaio

Punti di forza

Alta capacità di carico, possibilità di alta velocità di rotazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x160x160 mm
Peso2216 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza30 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serie62..-2z
Regime di riferimento5100 rpm
Regime limite5400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r74000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr102000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84821090
84,71 IVA esclusa
/ Unità
103,34 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.