Cuscinetto radiale a sfere FAG 6021-C3, Diametro esterno: 160 mm | Larghezza: 26 mm | Diametro interno: 105 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6021-C3
Rubix:160000000373827
Produttore:0167184020030
EAN:4012801201711


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 105 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 160 mm |
| Larghezza | 26 mm |
Dettagli del prodotto : 0167184020030-CUSCINETTO A SFERE 6021-C3
Deep groove ball bearings are of simple design, versatile, robust in operation and easy to maintain. Due to their design they offer low frictional torque making them suitable for high speeds and are able to accommodate radial and axial loads in both directions. They are available in single and double row designs.
Brand Information
FAG is a renowned brand in the Bearing Industry, known for expertise and high quality products. The brand is committed to providing reliable and durable products that meet the needs of a wide range of industries and applications.
Brand Information
FAG is a renowned brand in the Bearing Industry, known for expertise and high quality products. The brand is committed to providing reliable and durable products that meet the needs of a wide range of industries and applications.
Cuscinetto a sfere a gola profonda 60, fila singola, gabbia in lamiera di acciaio
Punti di forza
Elevata capacità di carica, possibilità di alta velocità di rotazione.
Applicazioni
Electric Motors
Domestic Appliances
Automotive Ancillary Equipment
Small Pumps and Compressors
Small Gearboxes
Domestic Appliances
Automotive Ancillary Equipment
Small Pumps and Compressors
Small Gearboxes
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 26x160x160 mm |
|---|---|
| Peso | 1670 g |
| Diametro interno | 105 mm |
| Diametro esterno | 160 mm |
| Larghezza | 26 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 60 |
| Regime di riferimento | 4950 rpm |
| Regime limite | 5700 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 64000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 75000 N |
| Paese d'origine | CN |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 76,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 93,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione