Cuscinetto radiale a sfere SNR 6026, Diametro esterno: 200 mm | Larghezza: 33 mm | Diametro interno: 130 mm

SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6026

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6026
Rubix:999250616004067
EAN:3413520514525
CUSCINETTI A SFERE 6026

Riepilogo info tecniche

Diametro interno130 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza33 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6026


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, aperti

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)200x200x33 mm
Peso3240 g
Diametro interno130 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza33 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie6000
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento4400 rpm
Regime limite5300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r101000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr106000 N
Peso3,27 kg
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.