Cuscinetto radiale a sfere SKF BB1-3055 B, Diametro esterno: 52 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 20 mm
BB1
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:BB1-3055 B
Rubix:170000000481080
Produttore:93214
EAN:7316571180618





Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE BB1-3055 B
I cuscinetti radiali a sfere sono particolarmente versatili. Sono idonei per velocità elevate e molto elevate, possono sopportare carichi assiali e radiali in entrambe le direzioni e richiedono poche attività di manutenzione. I cuscinetti radiali a sfere sono i tipi più diffusamente utilizzati, quindi SKF li produce in molteplici esecuzioni, varianti e dimensioni.
Deep groove ball bearing, main dimensions to DIN 625, single row, not sealed, more grease than standard filling.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 12x52x52 mm |
|---|---|
| Peso | 136 g |
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | bb1 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 32000 rpm |
| Regime limite | 20000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 5700 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 10600 N |
| Paese d'origine | BG |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione