Cuscinetto radiale a sfere FAG 6318-2RSR-C3, Diametro esterno: 190 mm | Larghezza: 43 mm | Diametro interno: 90 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6318-2RSR-C3
Rubix:160000000374716
Produttore:0384057840030
EAN:4026677050267


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 190 mm |
| Larghezza | 43 mm |
Dettagli del prodotto : 0384057840030-CUSCINETTO A SFERE 6318-2RSR-C3
Cuscinetto radiale a sfere 63..-2RSR, dimensioni principali secondo DIN 625-1, tenute a labbro su entrambi i lati
Cuscinetto a sfere a gola profonda 63..-2RSR, fila singola, tenute, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5430 g |
|---|---|
| Diametro interno | 90 mm |
| Diametro esterno | 190 mm |
| Larghezza | 43 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 63..-2rsr |
| Regime limite | 2170 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 102000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 142000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 180,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 219,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione