Cuscinetto radiale a sfere SKF 308 TN9/C3, Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 23 mm | Diametro interno: 40 mm

Cuscinetti radiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:308 TN9/C3
Rubix:170000000475621
Produttore:81526
EAN:7316570314502
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 308 TN9/C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 308 TN9/C3


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere del marchio SKF è progettato per sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni. Presenta un design robusto e aperto e garantisce un’installazione semplice e un accesso diretto per una manutenzione semplificata. Questo prodotto si distingue per la sua capacità di funzionare in modo efficiente in ambienti controllati, dove può sfruttare le sue caratteristiche uniche per soddisfare le esigenze delle moderne applicazioni industriali.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF è di tipo a una corona ed è dotato di scanalature di riempimento. La sua gabbia in poliammide 6.6 rinforzata con fibre di vetro garantisce leggerezza e resistenza ottimali. Il design aperto, privo di guarnizioni, consente una buona dissipazione del calore e un facile accesso per la manutenzione. Il gioco radiale interno C3 favorisce velocità elevate riducendo al minimo l’attrito interno, rendendo questo prodotto ideale per applicazioni a rotazione rapida.

Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto è fondamentale per garantirne le prestazioni ottimali. Richiede una lubrificazione regolare per prevenire l’usura prematura. Gli utenti devono assicurarsi di mantenere un’adeguata lubrificazione, utilizzando un lubrificante di alta qualità compatibile con le condizioni di funzionamento. Inoltre, è necessario effettuare ispezioni regolari per controllare lo stato delle sfere e delle piste di rotolamento, nonché per verificare la temperatura e il livello di rumore, garantendo così una lunga durata del prodotto.

Tenuta:
Questo cuscinetto è progettato senza guarnizioni di tenuta, il che consente un accesso diretto per la pulizia e la lubrificazione. Tuttavia, questa assenza di protezione espone il cuscinetto a contaminanti esterni quali polvere e particelle. Sebbene sia ideale per ambienti puliti, richiede una maggiore attenzione per prevenire l’intrusione di detriti, che potrebbero causare perdite di lubrificante. Il suo design aperto è particolarmente vantaggioso nei sistemi che richiedono una dissipazione termica ottimale.

Informazioni sul marchio:
SKF (Svenska KullagerFabriken) è leader mondiale nel settore dei cuscinetti meccanici, fondato nel 1907. Il marchio è rinomato per la sua innovazione e il suo impegno verso la qualità, offrendo soluzioni in vari settori industriali quali quello automobilistico, aeronautico ed energetico. SKF è inoltre un importante fornitore di servizi di lubrificazione e di componenti meccatronici, garantendo l’affidabilità delle apparecchiature rotanti.

Punti di forza:
• Prestazioni affidabili in applicazioni ad alta velocità.
• Manutenzione semplificata grazie all’accesso diretto.
• Minore attrito e rumorosità grazie al gioco radiale interno C3.
• Adatto ad ambienti controllati e puliti.

Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere è ideale per applicazioni che richiedono velocità elevate, in particolare nel settore automobilistico per trasmissioni e sistemi di frizione. Viene inoltre utilizzato nell’industria per apparecchiature quali trasportatori e compressori, dove sono essenziali prestazioni affidabili e una bassa resistenza al rotolamento. Il suo design aperto lo rende particolarmente adatto ad ambienti a bassa contaminazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)23x90x90 mm
Peso641 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie308
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento14000 rpm
Regime limite8500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r36000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr45700 N
Paese d'origineUS
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.