Cuscinetto radiale a sfere FAG 4310-B-TVH, Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 40 mm | Diametro interno: 50 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:4310-B-TVH
Rubix:160000000374799
Produttore:0167145040000
EAN:4012801197205
0167145040000-CUSCINETTO A SFERE 4310-B-TVH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167145040000-CUSCINETTO A SFERE 4310-B-TVH


Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è un componente essenziale per applicazioni che richiedono velocità di rotazione da elevate a molto elevate. È progettato per offrire una capacità di carico superiore rispetto ai cuscinetti a sfere a una fila.

Caratteristiche:
Design a due file: offre una capacità di carico superiore rispetto ai cuscinetti a sfere a una fila, per prestazioni migliori e una maggiore durata.
Gabbia in plastica: riduce l’attrito e l’usura, migliorando al contempo la lubrificazione e la resistenza alla corrosione.
Adatto ad alte velocità di rotazione: consente di soddisfare i requisiti delle applicazioni più esigenti.
Produzione conforme alle norme più rigorose: garantisce affidabilità e durata eccezionali.

Tenuta:
Questo cuscinetto non è sigillato.
I cuscinetti senza tenuta possono essere lubrificati con grasso o olio di qualità.

Manutenzione:
Per garantire una lunga durata e prestazioni ottimali, è fondamentale seguire le istruzioni di manutenzione del cuscinetto a sfere FAG relative a questo prodotto.
Ciò include la lubrificazione regolare, l’ispezione dei componenti e la sostituzione in caso di usura eccessiva.

Informazioni sul marchio:
FAG è leader mondiale nella produzione di cuscinetti a sfere e componenti per la trasmissione di potenza. L’azienda offre un’ampia gamma di prodotti di alta qualità per una varietà di applicazioni industriali e automobilistiche. FAG è sinonimo di prestazioni, affidabilità e innovazione.

Punti di forza

Design semplice e funzionamento robusto.
La bassa coppia di attrito consente di raggiungere velocità elevate.
In grado di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni.

Applicazioni

Elettrodomestici
Componenti automobilistici
Piccoli riduttori

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x110x110 mm
Peso1620 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza40 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie43..-b-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento5000 rpm
Regime limite4800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r76000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr92000 N
Codice doganale84821090
€ 118,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 144,25 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.