Cuscinetto radiale a sfere SNR 6200EEC3, Diametro esterno: 30 mm | Larghezza: 9 mm | Diametro interno: 10 mm

SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6200.EEC3

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6200EEC3
Rubix:999250616003929
Produttore:6200EEC3
EAN:3413520018610
CUSCINETTI A SFERE 6200EEC3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6200EEC3


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, tenute a contatto su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno10 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza9 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Serie6200
Gabbiaacciaio
Regime limite19000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r2650 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr5900 N
Peso0,031 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.