Cuscinetto radiale a sfere SNR 6210ZZ, Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 20 mm | Diametro interno: 50 mm

SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6210.ZZ

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6210ZZ
Rubix:999221201000023
Produttore:6210ZZ
EAN:3413520135546
CUSCINETTO 6210ZZ

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 6210ZZ


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, schermi su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza20 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serie6200
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento8200 rpm
Regime limite9500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr34400 N
Peso0,462 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.