Cuscinetto radiale a sfere PTN 6020, Diametro esterno: 150 mm | Larghezza: 24 mm | Diametro interno: 100 mm
Cuscinetti a sfera a gola profonda
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PTN:6020
Rubix:999220318026676
Produttore:893934
EAN:3660338463891




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 24 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE RIGIDO A SFERE * 6020
Corpi volventi tondi temprati passanti con contatto superficiale puntiforme
Gare non separabili
Coppia di attrito ridotta
Rumorosità/vibrazioni ridotta
Vari tipi di esecuzione: 2RS sigillato, ZZ schermato, aperto
Gare non separabili
Coppia di attrito ridotta
Rumorosità/vibrazioni ridotta
Vari tipi di esecuzione: 2RS sigillato, ZZ schermato, aperto
Cuscinetti radiali rigidi a sfera - Aperto
Punti di forza
Il contatto superficiale puntiforme offre capacità di alta velocità
Popolare - design semplice, non costoso
Versatile - ampia gamma di applicazioni
Elevata capacità di carico radiale
Tollera alcuni disallineamenti
Applicazioni
Applicazioni di piccole e medie dimensioni
Rulli trasportatori
Riduttori per impieghi leggeri
Cuscinetti per ruote per impieghi leggeri
Applicazioni di ingegneria generale
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 24 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 6000 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 4800 rpm |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 50000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 57000 N |
| Peso | 1,19 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,99 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore