Cuscinetto radiale a sfere FAG 6224-C3, Diametro esterno: 215 mm | Larghezza: 40 mm | Diametro interno: 120 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6224-C3
Rubix:160000000374157
Produttore:0167219420030
EAN:4012801278560
0167219420030-CUSCINETTO A SFERE 6224-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167219420030-CUSCINETTO A SFERE 6224-C3


Cuscinetto a sfere a gola profonda 62, fila singola, gabbia in lamiera di acciaio

Punti di forza

Alta capacità di carico, possibilità di alta velocità di rotazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x215x215 mm
Peso5620 g
Diametro interno120 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza40 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie62
Regime di riferimento4250 rpm
Regime limite4200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r123000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr154000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84821090
190,11 IVA esclusa
/ Unità
231,93 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.