Cuscinetto radiale a sfere FAG 6005-C-Z>V, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 25 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:6005-Z
FAG:6005-C-Z>V
Rubix:999210322056513
Produttore:0952209840000
EAN:4054372589423
0952209840000-CUSCINETTO A SFERE 6005-C-Z>V

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0952209840000-CUSCINETTO A SFERE 6005-C-Z>V


Cuscinetti a sfere 60..-C-Z, a una corona, generazione C, deflettore, gabbia in lamiera d’acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza12 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie60..-c-z
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento16400 rpm
Regime limite23700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r6500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12600 N
Peso0,072 kg
€ 4,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,43 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.