Cuscinetto radiale a sfere SKF 6324 M/C3VL0241, Diametro esterno: 260 mm | Larghezza: 55 mm | Diametro interno: 120 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:6324 M/C3VL0241
Rubix:160000000359938
Produttore:118534
EAN:7316571429151
CUSCINETTO SPECIALE 6324 M/C3VL0241

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno260 mm
Larghezza55 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO SPECIALE 6324 M/C3VL0241


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto a sfere del marchio SKF è progettato per offrire prestazioni ottimali in ambienti industriali esigenti. Grazie al suo design aperto e al maggiore gioco radiale interno, questo prodotto garantisce una significativa riduzione dell'attrito e consente di raggiungere elevate velocità di rotazione.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere è costituito da un'unica fila di sfere, senza guarnizione di tenuta, il che lo rende ideale per applicazioni pulite e controllate. Con un gioco radiale interno di classe C3, offre un funzionamento silenzioso e fluido, riducendo al contempo il calore generato durante il funzionamento. Il suo design facilita la lubrificazione regolare e la sua gabbia in ottone è resistente alla corrosione, ma può ossidarsi leggermente a contatto con l’umidità. Questo prodotto è dotato di un rivestimento di isolamento elettrico sulle superfici esterne dell’anello interno e dell’anello esterno. Questo rivestimento impedisce il passaggio di correnti vaganti, proteggendolo così dai danni legati all’erosione elettrica e prevenendo il degrado del lubrificante dovuto alle scariche di corrente elettrica.

Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto è essenziale per garantire prestazioni durature. Si raccomanda di procedere a una lubrificazione regolare, utilizzando lubrificanti adatti alle condizioni di funzionamento, sia che si tratti di grasso che di olio. La frequenza di lubrificazione deve essere adeguata in funzione della temperatura ambiente e del carico applicato. Si consiglia inoltre di verificare periodicamente lo stato generale del cuscinetto, in particolare monitorandone il rumore e la temperatura.

Tenuta:
Questo cuscinetto rigido non dispone di alcun sistema di tenuta contro gli agenti contaminanti esterni, quali polvere o liquidi. Sebbene ciò faciliti l’accesso per la manutenzione e la lubrificazione, espone anche il cuscinetto al rischio di infiltrazione di sporco, che può comprometterne la durata. Questo design aperto è ottimale per ambienti in cui le condizioni sono pulite, ma richiede una maggiore attenzione per prevenire la contaminazione.

Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907, è leader mondiale nel settore delle tecnologie dei cuscinetti e delle soluzioni ingegneristiche. Forte di oltre un secolo di esperienza, il gruppo svedese si dedica al miglioramento delle prestazioni e dell’affidabilità delle apparecchiature rotanti in vari settori industriali. SKF offre una vasta gamma di prodotti, che spazia dai cuscinetti e dalle guarnizioni ai sistemi di lubrificazione e ai componenti meccatronici. Ponendo l’accento sull’innovazione e sullo sviluppo sostenibile, SKF si impegna a fornire soluzioni su misura che rispondano alle esigenze specifiche dei propri clienti, contribuendo al contempo alla riduzione dell’impatto ambientale. Presente in oltre 130 paesi, SKF combina competenze tecniche all’avanguardia con un servizio clienti eccezionale per garantire un’efficienza ottimale e prestazioni durature.

Punti di forza:
• Prestazioni ottimizzate: progettato per velocità elevate con attrito ridotto.
• Manutenzione semplificata: accesso diretto per la lubrificazione e le ispezioni.
• Maggiore durata: design robusto, ideale per applicazioni soggette a calore intenso.

Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a una corona è particolarmente adatto a motori elettrici, ventilatori e macchine utensili ad alta velocità. Il suo design aperto consente un’efficace dissipazione del calore, fondamentale in applicazioni in cui sono presenti calore e dilatazioni termiche. Viene inoltre utilizzato in ambienti in cui la pulizia è essenziale, garantendo così una maggiore durata e un funzionamento affidabile in condizioni controllate.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)55x260x260 mm
Peso14568,6 g
Diametro interno120 mm
Diametro esterno260 mm
Larghezza55 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie6324
Regime di riferimento5600 rpm
Regime limite5000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r186 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr216 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821010
2141,58 IVA esclusa
/ Unità
2612,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.