Cuscinetto radiale a sfere FAG 6206-C-Z-C3>V, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 16 mm | Diametro interno: 30 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
FAG:6206-C-Z-C3>V
Rubix:999210325077084
Produttore:0955623540030
EAN:4054372858307
0955623540030-CUSCINETTO A SFERE 6206-C-Z-C3>V
Riepilogo info tecniche
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0955623540030-CUSCINETTO A SFERE 6206-C-Z-C3>V


Questo cuscinetto rigido a sfere del marchio FAG è progettato per offrire prestazioni eccellenti in un’ampia varietà di applicazioni industriali. Noto per la sua robustezza e la capacità di sopportare carichi radiali e assiali, è particolarmente adatto ad ambienti difficili. Grazie alla tecnologia di generazione C, questo cuscinetto beneficia di un design ottimizzato che riduce il livello di rumorosità e la coppia di attrito, migliorando così la durata e l’efficienza energetica.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere FAG si distingue per la sua capacità di funzionare ad alta velocità mantenendo una coppia di attrito ridotta, grazie a un gioco radiale interno maggiorato. La sua struttura con gabbia in lamiera d’acciaio garantisce una distribuzione omogenea dei carichi, aumentandone così la durata e la resistenza alle sollecitazioni. È progettato per sopportare carichi radiali elevati e carichi assiali moderati, il che lo rende una scelta ideale per i sistemi di trasmissione e le macchine industriali. Il suo basso livello di attrito interno riduce le perdite di energia, ottimizzando così il rendimento delle apparecchiature. Grazie alla generazione C, questo cuscinetto beneficia di una cinematica interna migliorata e di una riduzione delle ondulazioni superficiali, il che contribuisce a un funzionamento ancora più silenzioso ed efficiente.

Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido a sfere richiede una manutenzione minima, garantendo al contempo prestazioni ottimali a lungo termine. Si consiglia di effettuare controlli periodici dei livelli sonori, delle vibrazioni e della temperatura di funzionamento. Un monitoraggio regolare della lubrificazione è essenziale per preservarne l’efficacia ed evitare un’usura prematura. La scelta di un lubrificante adatto alle condizioni di funzionamento è fondamentale per prolungarne la durata.

Tenuta:
Il sistema di tenuta si basa su un unico deflettore metallico che impedisce la penetrazione di sporco e particelle di grandi dimensioni, preservando al contempo la lubrificazione interna. Questo dispositivo limita le perdite di grasso, garantendo così un funzionamento prolungato e riducendo le esigenze di manutenzione. Sebbene questo tipo di protezione non sia completamente a tenuta stagna contro l’umidità, garantisce un’efficace riduzione dei contaminanti solidi consentendo al contempo una migliore dissipazione del calore.

Informazioni sul marchio:
FAG fa parte del gruppo Schaeffler, un attore globale riconosciuto nel settore dei cuscinetti e delle soluzioni di trasmissione. Con oltre 140 anni di esperienza, il marchio si è affermato come punto di riferimento in termini di qualità, innovazione e prestazioni. Specializzata in cuscinetti a sfere e a rulli, FAG fornisce soluzioni per diversi settori, dall’automotive all’industria pesante, passando per l’aeronautica e l’energia.

Vantaggi principali:
- Eccellente resistenza ai carichi radiali e assiali.
- Funzionamento fluido con bassa coppia di attrito.
- Protezione efficace contro i contaminanti solidi.
- Capacità di funzionare ad alta velocità con basso attrito.
- Manutenzione ridotta grazie a un design durevole.
- Livello sonoro e vibrazioni contenuti per un comfort di utilizzo.

Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere è ideale per una vasta gamma di applicazioni industriali e meccaniche. Viene utilizzato nei motori elettrici e nelle pompe industriali, offrendo prestazioni affidabili anche a temperature elevate. Trova inoltre impiego nei sistemi di trasporto, nelle macchine utensili come fresatrici e trapani, nonché nell’industria agroalimentare e marittima. Progettato per resistere alle sollecitazioni termiche e alle condizioni operative impegnative, è perfetto per turbine, attrezzature agricole e alcune applicazioni aeronautiche. Infine, viene utilizzato anche nelle apparecchiature mediche, nei sistemi di sterzo e nelle pompe ad alta pressione.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Guarnizioneuno scudo metallico
Gioco dei cuscinettic3
Regime di riferimento13400 rpm
Regime limite17800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr22000 N
Mostra UNSPSC / ECL@SS
6,58 IVA esclusa
/ Unità
8,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.