Cuscinetto radiale a sfere SNR 4200.A, Diametro esterno: 30 mm | Larghezza: 14 mm | Diametro interno: 10 mm

SNR - Cuscinetti a sfere autoallineanti - 4200.A

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SNR:4200.A
Rubix:999250616004054
EAN:3413520100773
CUSCINETTI A SFERE 4200.A
Riepilogo info tecniche
Diametro interno10 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 4200.A


Cuscinetto radiale a due corone di sfere, senza fessura di riempimento, gabbia in poliammide

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno10 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza14 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie4200
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento21000 rpm
Regime limite24000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r5200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr9200 N
Peso0,049 kg
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.