Cuscinetto radiale a sfere SKF 6306-2RS1/C2, Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 19 mm | Diametro interno: 30 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:6306-2RS1/C2
Rubix:170000000477905
Produttore:43745
EAN:7316570295009
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6306-2RS1/C2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6306-2RS1/C2


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere del marchio SKF è progettato per offrire prestazioni eccezionali in diversi ambienti industriali. Questo prodotto si distingue per la sua capacità di sopportare carichi elevati garantendo al contempo un funzionamento fluido ed efficiente. Grazie al suo design robusto e alle guarnizioni in gomma nitrilica-butadiene (NBR), assicura un’eccellente protezione contro gli agenti contaminanti, prolungandone la durata. Questo cuscinetto è ideale per applicazioni che richiedono un montaggio preciso e una maggiore affidabilità.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere è dotato di guarnizioni in NBR, che offrono un'efficace barriera contro polvere e acqua, mantenendo al contempo il lubrificante all'interno. Con un gioco ridotto (C2), presenta un attrito maggiore, il che limita la velocità massima. La capacità di carico radiale è buona, mentre quella assiale è moderata. La gabbia in lamiera d’acciaio garantisce una solida resistenza ai carichi e agli urti.

Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto rigido a sfere è facilitata dalle sue guarnizioni in gomma, che garantiscono una buona ritenzione del lubrificante. Tuttavia, a causa dell’aumento dell’attrito interno dovuto al gioco ridotto (C2), è fondamentale effettuare controlli periodici per prevenire un’usura prematura.

Tenuta:
Questo cuscinetto a una corona di sfere è dotato di guarnizioni a labbro in gomma NBR, che offrono un'eccellente tenuta contro gli agenti contaminanti. Questo design impedisce l'intrusione di particelle, mantenendo al contempo il lubrificante all'interno.

Punti di forza:
• Protezione efficace: le guarnizioni in gomma assicurano un'eccellente barriera contro polvere, oli e acqua.
• Prestazioni affidabili: buona capacità di carico radiale, adatta a diversi ambienti.
• Funzionamento silenzioso: livelli ridotti di vibrazioni e rumore per un utilizzo discreto.

Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido è particolarmente adatto ad applicazioni in cui è richiesto un montaggio a stretto contatto, come i sistemi di trasmissione nei robot industriali. Trova inoltre impiego in motori specifici con basse variazioni termiche. È ideale per apparecchiature di misurazione o stampanti industriali, garantendo un funzionamento preciso in ambienti a basse vibrazioni e a velocità moderate.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)19x72x72 mm
Peso352 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza19 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic2
Serie6306
Gabbiaacciaio
Regime limite6300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r16000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr29600 N
Paese d'origineMY
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.