Cuscinetto radiale a sfere FAG 6321, Diametro esterno: 225 mm | Larghezza: 49 mm | Diametro interno: 105 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6321
Rubix:160000000374528
Produttore:0167244450000
EAN:4012801205979
0167244450000-CUSCINETTO A SFERE 6321

Riepilogo info tecniche

Diametro interno105 mm
Diametro esterno225 mm
Larghezza49 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167244450000-CUSCINETTO A SFERE 6321


Cuscinetto radiale a sfere 63, dimensioni secondo DIN 625-1
Il FAG-Rillenkugellager è stato sviluppato per sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni. Grazie alla sua costruzione aperta il montaggio è particolarmente semplice ed è ideale per applicazioni che richiedono bassa attrito e alta precisione.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a fila singola dispone di una robusta gabbia in lamiera d'acciaio. È specificamente progettato per sopportare elevati carichi radiali e carichi assiali moderati. Grazie al design aperto senza tenute e al gioco radiale standard, l'attrito è minimizzato, consentendo alte velocità di rotazione pur garantendo condizioni di funzionamento stabili. Il gioco standard assicura inoltre un compromesso ottimale tra smorzamento delle vibrazioni e rigidità, contribuendo a un livello di rumorosità controllato.

Manutenzione:
Una manutenzione regolare è fondamentale per la longevità di questo cuscinetto. Si raccomanda una lubrificazione adeguata in base alle condizioni di esercizio. Ispezioni periodiche permettono di rilevare tempestivamente eventuali irregolarità come formazione di rumori, riscaldamento eccessivo o vibrazioni. In presenza di segni di usura, il cuscinetto dovrebbe essere sostituito immediatamente per evitare danni alla macchina.

Tenuta:
Il cuscinetto è progettato come modello aperto e non dispone di tenute. Perciò è soggetto a contaminazioni esterne come polvere o umidità. Pertanto è particolarmente adatto ad ambienti puliti con basso livello di sporco. L'assenza di tenute facilita l'accesso per le operazioni di manutenzione, ma richiede una lubrificazione accurata e protezione contro la corrosione.

Informazioni sul marchio:
La Schaeffler-Gruppe è un'azienda industriale leader a livello mondiale, nota per innovazione, qualità e durata nella tecnologia dei cuscinetti volventi e nell'ingegneria meccanica. Il marchio FAG, parte della Schaeffler-Gruppe, è un riconosciuto leader di settore e offre una vasta gamma di cuscinetti che soddisfano i più elevati requisiti industriali.

Punti di forza:
• Costruzione aperta per attrito ridotto e alte velocità di rotazione
• Adatto per elevati carichi radiali e carichi assiali moderati
• Montaggio e manutenzione semplici grazie all'assenza di tenute
• Ideale per ambienti puliti con manutenzione regolare

Applicazioni:
Questo cuscinetto è particolarmente adatto per impianti di trasporto, tecnologia di movimentazione, macchine agricole e macchine utensili. Inoltre viene impiegato in sistemi a cinghia e rulli di guida. Grazie alla sua costruzione robusta e alla capacità di carico, è una scelta versatile per numerose applicazioni industriali.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso8700 g
Diametro interno105 mm
Diametro esterno225 mm
Larghezza49 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie63
Materialeacciaio
Regime di riferimento4450 rpm
Regime limite4050 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r150000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr188000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84821090
€ 266,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 324,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.