Cuscinetto radiale a sfere SNR 6006FT150, Diametro esterno: 55 mm | Larghezza: 13 mm | Diametro interno: 30 mm

SNR - Cuscinetti a sfere specifici - 6006.FT150

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6006FT150
Rubix:999250616004104
Produttore:6006.FT150
EAN:3413520110819
CUSCINETTI A SFERE 6006.FT150

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6006.FT150


Cuscinetti a sfere a gola profonda TOPLINE, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, tenute a contatto su entrambi i lati, applicazioni fino a 150 °C.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza13 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Serie6000
Gabbiaacciaio
Regime limite7500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r8300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr13000 N
Peso0,116 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.