Cuscinetto radiale a sfere Timken 6016-2RS, Diametro esterno: 125 mm | Larghezza: 22 mm | Diametro interno: 80 mm

6016

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Timken:6016-2RS
Rubix:999200400091668
Produttore:100416863
EAN:0087796292857
DEEP GROOVE BALL BEARING 6016-2RS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : DEEP GROOVE BALL BEARING 6016-2RS


I cuscinetti radiali a sfere metrici Timken® offrono prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni e condizioni

Punti di forza

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)

Applicazioni

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Shield(s) provides some contamination protection and lubricant retention
Used in high speed applications like electric motors

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)130,302x130,302x26,924 mm
Peso imballaggio906,3 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza22 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie6016
Materialeacciaio
Carico statico di base, radiale - C0r39800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr47500 N
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.