Cuscinetto radiale a sfere SKF 6202-2RS2/C4S1VT119, Diametro esterno: 35 mm | Larghezza: 11 mm | Diametro interno: 15 mm
Cuscinetti a sfere rigidi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:6202-2RS2/C4S1VT119
Rubix:170000000476954
Produttore:42144
EAN:07316571158150





Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 11 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6202-2RS2/C4S1VT119
I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l’attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF è progettato per garantire buone prestazioni in applicazioni impegnative. Supporta carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni. Facile da montare, si distingue per l’eccellente resistenza agli ambienti difficili, grazie al suo sistema di guarnizioni in gomma fluorurata, che protegge efficacemente dai contaminanti. Ottimizzato per velocità elevate e una durata prolungata, questo cuscinetto è ideale per le apparecchiature che richiedono un funzionamento affidabile e continuo.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una corona di sfere presenta un design robusto con una gabbia in lamiera d’acciaio, che garantisce un’elevata stabilità. Offre una buona resistenza ai carichi costanti, pur tollerando gli urti. Grazie al suo gioco radiale aumentato, tollera le dilatazioni termiche e le velocità molto elevate, riducendo al minimo l’attrito. Le guarnizioni in gomma fluorurata (FKM) offrono protezione dall’umidità e dalle particelle, preservando così il lubrificante interno. Questa struttura garantisce una rotazione fluida e silenziosa e contribuisce a una bassa resistenza di coppia per un utilizzo prolungato. Gli anelli di questo cuscinetto sono sottoposti a un trattamento termico di stabilizzazione che riduce le variazioni dimensionali dovute agli effetti metallurgici fino a 200 °C.
Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido richiede poca manutenzione, grazie alle sue guarnizioni a tenuta stagna che impediscono la penetrazione di polvere e contaminanti. Per mantenere prestazioni ottimali, si raccomanda di monitorare regolarmente la temperatura e le vibrazioni durante il funzionamento. Un’ispezione periodica consente di individuare eventuali anomalie, garantendo così una maggiore durata.
Tenuta:
Dotato di guarnizioni in gomma fluorurata (FKM) con rinforzo in lamiera d’acciaio, questo cuscinetto è progettato per offrire la massima protezione contro gli agenti contaminanti. Le guarnizioni in FKM resistono efficacemente ai fluidi, all’ozono e all’invecchiamento, formando una barriera robusta contro l’umidità e la polvere. Questa tenuta riduce l’intrusione di particelle, preserva il lubrificante e prolunga così la durata del prodotto, anche in ambienti umidi o polverosi.
Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907 in Svezia, è leader mondiale nella produzione di cuscinetti e soluzioni meccatroniche. Presente in circa quaranta settori, offre prodotti innovativi per migliorare l’affidabilità delle apparecchiature rotanti. Con oltre 17.000 dipendenti, SKF si impegna a offrire soluzioni all’avanguardia per l’industria, rispondendo alle sfide in termini di prestazioni e sostenibilità.
Punti di forza:
• Prestazioni elevate in condizioni impegnative: sopporta velocità elevate.
• Manutenzione ridotta: guarnizioni in gomma a tenuta stagna, che proteggono il lubrificante e limitano gli interventi.
• Protezione ottimale: guarnizioni resistenti agli agenti contaminanti per una maggiore durata.
• Funzionamento silenzioso: basso livello di rumorosità e vibrazioni ridotte al minimo.
• Robustezza e stabilità: gabbia in lamiera d’acciaio adatta a carichi radiali e assiali.
Applicazioni:
Ideale per motori elettrici, pompe, ventilatori e macchine utensili, questo cuscinetto è progettato per ambienti ad alta velocità e con elevata dilatazione termica. Garantisce prestazioni affidabili in applicazioni in cui il calore e i carichi assiali moderati sono comuni, offrendo una soluzione durevole per le attrezzature industriali che richiedono elevata efficienza e maggiore affidabilità.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una corona di sfere presenta un design robusto con una gabbia in lamiera d’acciaio, che garantisce un’elevata stabilità. Offre una buona resistenza ai carichi costanti, pur tollerando gli urti. Grazie al suo gioco radiale aumentato, tollera le dilatazioni termiche e le velocità molto elevate, riducendo al minimo l’attrito. Le guarnizioni in gomma fluorurata (FKM) offrono protezione dall’umidità e dalle particelle, preservando così il lubrificante interno. Questa struttura garantisce una rotazione fluida e silenziosa e contribuisce a una bassa resistenza di coppia per un utilizzo prolungato. Gli anelli di questo cuscinetto sono sottoposti a un trattamento termico di stabilizzazione che riduce le variazioni dimensionali dovute agli effetti metallurgici fino a 200 °C.
Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido richiede poca manutenzione, grazie alle sue guarnizioni a tenuta stagna che impediscono la penetrazione di polvere e contaminanti. Per mantenere prestazioni ottimali, si raccomanda di monitorare regolarmente la temperatura e le vibrazioni durante il funzionamento. Un’ispezione periodica consente di individuare eventuali anomalie, garantendo così una maggiore durata.
Tenuta:
Dotato di guarnizioni in gomma fluorurata (FKM) con rinforzo in lamiera d’acciaio, questo cuscinetto è progettato per offrire la massima protezione contro gli agenti contaminanti. Le guarnizioni in FKM resistono efficacemente ai fluidi, all’ozono e all’invecchiamento, formando una barriera robusta contro l’umidità e la polvere. Questa tenuta riduce l’intrusione di particelle, preserva il lubrificante e prolunga così la durata del prodotto, anche in ambienti umidi o polverosi.
Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907 in Svezia, è leader mondiale nella produzione di cuscinetti e soluzioni meccatroniche. Presente in circa quaranta settori, offre prodotti innovativi per migliorare l’affidabilità delle apparecchiature rotanti. Con oltre 17.000 dipendenti, SKF si impegna a offrire soluzioni all’avanguardia per l’industria, rispondendo alle sfide in termini di prestazioni e sostenibilità.
Punti di forza:
• Prestazioni elevate in condizioni impegnative: sopporta velocità elevate.
• Manutenzione ridotta: guarnizioni in gomma a tenuta stagna, che proteggono il lubrificante e limitano gli interventi.
• Protezione ottimale: guarnizioni resistenti agli agenti contaminanti per una maggiore durata.
• Funzionamento silenzioso: basso livello di rumorosità e vibrazioni ridotte al minimo.
• Robustezza e stabilità: gabbia in lamiera d’acciaio adatta a carichi radiali e assiali.
Applicazioni:
Ideale per motori elettrici, pompe, ventilatori e macchine utensili, questo cuscinetto è progettato per ambienti ad alta velocità e con elevata dilatazione termica. Garantisce prestazioni affidabili in applicazioni in cui il calore e i carichi assiali moderati sono comuni, offrendo una soluzione durevole per le attrezzature industriali che richiedono elevata efficienza e maggiore affidabilità.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 11x35x35 mm |
|---|---|
| Peso | 46 g |
| Diametro interno | 15 mm |
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 11 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | c4 |
| Serie | 62.. |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione