Cuscinetto radiale a sfere SKF 6213 M, Diametro esterno: 120 mm | Larghezza: 23 mm | Diametro interno: 65 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:6213 M
Rubix:160000000359203
Produttore:42889
EAN:7316577302779
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6213 M

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6213 M


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Grazie al suo design a una fila, questo cuscinetto a sfere offre un eccellente supporto per i carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, garantendo prestazioni affidabili. La sua struttura aperta facilita l’accesso per la manutenzione, consentendo una lubrificazione regolare per mantenere un funzionamento ottimale. Questo prodotto si distingue per la sua robustezza e la capacità di funzionare efficacemente in ambienti controllati.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una corona di sfere è progettato con una gabbia in ottone, che offre un'eccezionale resistenza agli urti e alle vibrazioni. Il suo design aperto consente di ridurre l'attrito, ottimizzando così l'efficienza energetica durante l'uso. Con un gioco radiale interno standard (CN), consente velocità di rotazione elevate mantenendo una buona capacità di carico. Adatto ad ambienti poco contaminati, questo cuscinetto richiede una lubrificazione regolare per garantire la massima durata.

Manutenzione:
Per garantire prestazioni ottimali, è essenziale una manutenzione regolare. Ciò include una lubrificazione adeguata, che può essere effettuata con grasso o olio, a seconda delle condizioni di utilizzo. È inoltre fondamentale effettuare ispezioni periodiche per verificare lo stato delle sfere e delle piste di rotolamento.

Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a sfere non dispone di alcun sistema di tenuta, il che lo rende completamente esposto a contaminanti esterni quali polvere e liquidi. Questo design aperto facilita l’accesso per la manutenzione, ma comporta anche il rischio di infiltrazione di sporco e detriti, che potrebbero comprometterne il funzionamento. Si consiglia quindi di utilizzarlo in ambienti controllati in cui sia garantita la pulizia, al fine di ridurre al minimo i rischi di contaminazione.

Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907, è leader mondiale nel settore dei cuscinetti meccanici. Grazie a continue innovazioni, SKF offre soluzioni ad alte prestazioni per migliorare l’affidabilità delle apparecchiature rotanti. Attiva in oltre 40 settori, tra cui quello automobilistico, aeronautico ed energetico, SKF si distingue per la sua competenza e la sua capacità di rispondere alle diverse esigenze industriali.

Vantaggi chiave:
• Design aperto per una manutenzione facilitata e un accesso diretto.
• Elevata resistenza agli urti e alle vibrazioni grazie alla gabbia in ottone.
• Bassa resistenza all’attrito per un’efficienza energetica ottimale.
• Capacità di carico bilanciata per applicazioni diverse.

Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere è ideale per diverse applicazioni industriali, in particolare in cambi, turbine e sistemi di trasporto. Il suo design robusto lo rende adatto ad ambienti in cui i carichi radiali sono elevati e le vibrazioni moderate. Utilizzato in macchinari industriali esigenti, garantisce affidabilità e prestazioni, contribuendo così al funzionamento efficiente delle attrezzature.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)23x120x120 mm
Peso1156,9 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza23 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie62
Gabbiaottone
Regime di riferimento12000 rpm
Regime limite10000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r40500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr58500 N
Paese d'origineFR
Codice doganale84821090
203,10 IVA esclusa
/ Unità
247,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.