Cuscinetto radiale a sfere FAG 6004-H-2Z-C3, Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 20 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6004-H-2Z-C3
Rubix:999201229090460
Produttore:0938758860030
EAN:4054371619121


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 0938758860030-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6004-H-2Z-C3
Cuscinetto a sfere a gola profonda 60..-H-2Z, fila singola, serie H, schermi, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Regime di riferimento | 18200 rpm |
| Regime limite | 21100 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 5030 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 9380 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione