Cuscinetto radiale a sfere SKF 16004, Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 8 mm | Diametro interno: 20 mm
Cuscinetti a sfere rigidi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:16004
Rubix:160000000358491
Produttore:34366
EAN:7316577015839


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 8 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 16004
I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi di vario tipo in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF è progettato per offrire un supporto ottimale in diverse applicazioni industriali. Versatile e performante, soddisfa i requisiti relativi ai carichi radiali e assiali, garantendo al contempo un attrito ridotto e un funzionamento fluido. Il suo design aperto facilita la manutenzione e il raffreddamento, mentre il suo spessore ridotto lo distingue dai cuscinetti rigidi tradizionali.
Caratteristiche:
Garantisce un funzionamento efficiente e un’elevata capacità di carico, pur presentando un ingombro assiale ridotto. Il suo design a una fila consente di sopportare carichi radiali elevati e carichi assiali moderati in entrambe le direzioni. L’assenza di guarnizioni garantisce un attrito minimo, favorendo velocità elevate e una maggiore efficienza energetica. La sua gabbia in lamiera d’acciaio gli conferisce un’elevata resistenza ai carichi costanti e agli urti momentanei, garantendo la massima durata anche in ambienti industriali esigenti.
Manutenzione:
Il cuscinetto rigido a sfere SKF, di tipo aperto, richiede una manutenzione regolare per preservarne le prestazioni e prolungarne la durata. Una lubrificazione frequente è essenziale per prevenire l’usura prematura, utilizzando un grasso o un olio adatto alle condizioni di utilizzo. Il programma di manutenzione deve includere controlli periodici del rumore, della temperatura e dello stato dei cuscinetti e delle piste di rotolamento. Sono inoltre necessari una pulizia regolare e un controllo del gioco radiale per garantire un funzionamento ottimale.
Tenuta:
Nessuna tenuta. Questo cuscinetto deve essere montato in una coppa dell’olio o funzionare in un ambiente pulito, pena la riduzione della sua durata. L’assenza di tenuta favorisce la circolazione del lubrificante, la dissipazione termica e aumenta l’efficienza complessiva.
Informazioni sul marchio:
SKF è leader mondiale nelle soluzioni di cuscinetti e nella tecnologia del movimento. Fondato nel 1907, il marchio è rinomato per la sua qualità e innovazione. SKF si impegna a fornire prodotti affidabili e ad alte prestazioni destinati ai settori industriali. Con una presenza in oltre 130 paesi, SKF offre soluzioni su misura per le esigenze dei propri clienti, rafforzando l’affidabilità e la durata delle attrezzature.
Punti di forza:
- Design aperto che facilita la manutenzione e il raffreddamento.
- Basso attrito che garantisce una maggiore efficienza energetica.
- Elevata resistenza ai carichi radiali e buona tolleranza ai carichi improvvisi.
- Spessore ridotto per un peso e un ingombro assiale contenuti.
Applicazioni:
È ideale per sistemi compatti e viene generalmente impiegato in meccanismi incassati quali riduttori, cambi, rinvii angolari e sistemi di trasmissione. Non essendo protetto dalla contaminazione, il suo utilizzo all’aperto rimane possibile in ambienti con livelli di contaminazione molto bassi.
Caratteristiche:
Garantisce un funzionamento efficiente e un’elevata capacità di carico, pur presentando un ingombro assiale ridotto. Il suo design a una fila consente di sopportare carichi radiali elevati e carichi assiali moderati in entrambe le direzioni. L’assenza di guarnizioni garantisce un attrito minimo, favorendo velocità elevate e una maggiore efficienza energetica. La sua gabbia in lamiera d’acciaio gli conferisce un’elevata resistenza ai carichi costanti e agli urti momentanei, garantendo la massima durata anche in ambienti industriali esigenti.
Manutenzione:
Il cuscinetto rigido a sfere SKF, di tipo aperto, richiede una manutenzione regolare per preservarne le prestazioni e prolungarne la durata. Una lubrificazione frequente è essenziale per prevenire l’usura prematura, utilizzando un grasso o un olio adatto alle condizioni di utilizzo. Il programma di manutenzione deve includere controlli periodici del rumore, della temperatura e dello stato dei cuscinetti e delle piste di rotolamento. Sono inoltre necessari una pulizia regolare e un controllo del gioco radiale per garantire un funzionamento ottimale.
Tenuta:
Nessuna tenuta. Questo cuscinetto deve essere montato in una coppa dell’olio o funzionare in un ambiente pulito, pena la riduzione della sua durata. L’assenza di tenuta favorisce la circolazione del lubrificante, la dissipazione termica e aumenta l’efficienza complessiva.
Informazioni sul marchio:
SKF è leader mondiale nelle soluzioni di cuscinetti e nella tecnologia del movimento. Fondato nel 1907, il marchio è rinomato per la sua qualità e innovazione. SKF si impegna a fornire prodotti affidabili e ad alte prestazioni destinati ai settori industriali. Con una presenza in oltre 130 paesi, SKF offre soluzioni su misura per le esigenze dei propri clienti, rafforzando l’affidabilità e la durata delle attrezzature.
Punti di forza:
- Design aperto che facilita la manutenzione e il raffreddamento.
- Basso attrito che garantisce una maggiore efficienza energetica.
- Elevata resistenza ai carichi radiali e buona tolleranza ai carichi improvvisi.
- Spessore ridotto per un peso e un ingombro assiale contenuti.
Applicazioni:
È ideale per sistemi compatti e viene generalmente impiegato in meccanismi incassati quali riduttori, cambi, rinvii angolari e sistemi di trasmissione. Non essendo protetto dalla contaminazione, il suo utilizzo all’aperto rimane possibile in ambienti con livelli di contaminazione molto bassi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 48,8 g |
|---|---|
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 60 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 38000 rpm |
| Regime limite | 24000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 4050 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 7280 N |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,80 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore