Cuscinetto radiale a sfere FAG 6409-C, Diametro esterno: 120 mm | Larghezza: 29 mm | Diametro interno: 45 mm
Cuscinetto a sfera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:6409
FAG:6409-C
Rubix:999201229090511
Produttore:0939989530000
EAN:4054372166150


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 29 mm |
Dettagli del prodotto : 0939989530000-CUSCINETTO A SFERE 6409-C
Questo cuscinetto rigido a sfere è stato progettato dal colosso FAG per soddisfare le esigenze dei settori industriali più esigenti. Grazie alla gabbia in acciaio rivettata e alle sfere ad alta precisione, questo cuscinetto garantisce prestazioni ottimali, sia in termini di durata che di affidabilità.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere presenta una struttura in acciaio di alta qualità, che ne assicura una lunga durata. È dotato di una gabbia in lamiera rivettata che ne migliora la stabilità e ne riduce la rumorosità durante il funzionamento. Inoltre, questo cuscinetto utilizza la tecnologia di ultima generazione C, ottimizzando così le prestazioni grazie alla riduzione delle perdite per attrito. È adatto agli ambienti industriali, offrendo un’elevata resistenza all’usura e una migliore dissipazione del calore.
Manutenzione:
Si raccomanda una manutenzione regolare per massimizzare la durata del cuscinetto. È fondamentale garantire una lubrificazione adeguata in base alle condizioni di utilizzo, controllando regolarmente la temperatura di funzionamento. Una pulizia periodica consente di garantire l’assenza di contaminanti che potrebbero comprometterne le prestazioni.
Tenuta:
Questo cuscinetto non è dotato di tenuta. Si raccomanda quindi di installare dispositivi di protezione esterni in ambienti esposti a polvere, umidità o altri contaminanti. Può inoltre essere montato in un alloggiamento a tenuta stagna (cambio, riduttore…).
Informazioni sul marchio:
FAG, un marchio del gruppo Schaeffler, è riconosciuto a livello mondiale per le sue innovazioni nella produzione di cuscinetti. Da oltre 130 anni, FAG punta sull’affidabilità e sulle prestazioni dei propri prodotti. Presente in oltre 50 paesi, il marchio continua a fornire soluzioni tecniche avanzate per diversi settori industriali.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere presenta una struttura in acciaio di alta qualità, che ne assicura una lunga durata. È dotato di una gabbia in lamiera rivettata che ne migliora la stabilità e ne riduce la rumorosità durante il funzionamento. Inoltre, questo cuscinetto utilizza la tecnologia di ultima generazione C, ottimizzando così le prestazioni grazie alla riduzione delle perdite per attrito. È adatto agli ambienti industriali, offrendo un’elevata resistenza all’usura e una migliore dissipazione del calore.
Manutenzione:
Si raccomanda una manutenzione regolare per massimizzare la durata del cuscinetto. È fondamentale garantire una lubrificazione adeguata in base alle condizioni di utilizzo, controllando regolarmente la temperatura di funzionamento. Una pulizia periodica consente di garantire l’assenza di contaminanti che potrebbero comprometterne le prestazioni.
Tenuta:
Questo cuscinetto non è dotato di tenuta. Si raccomanda quindi di installare dispositivi di protezione esterni in ambienti esposti a polvere, umidità o altri contaminanti. Può inoltre essere montato in un alloggiamento a tenuta stagna (cambio, riduttore…).
Informazioni sul marchio:
FAG, un marchio del gruppo Schaeffler, è riconosciuto a livello mondiale per le sue innovazioni nella produzione di cuscinetti. Da oltre 130 anni, FAG punta sull’affidabilità e sulle prestazioni dei propri prodotti. Presente in oltre 50 paesi, il marchio continua a fornire soluzioni tecniche avanzate per diversi settori industriali.
Punti di forza
- Riduzione delle perdite per attrito grazie alla tecnologia di generazione C.
- Maggiore durata grazie a una struttura robusta in acciaio.
- Capacità di sopportare elevati carichi radiali.
- Funzionamento silenzioso, ideale per ambienti che richiedono un basso livello di rumore.
- Resistenza ad ambienti difficili e alle alte temperature.
- Maggiore durata grazie a una struttura robusta in acciaio.
- Capacità di sopportare elevati carichi radiali.
- Funzionamento silenzioso, ideale per ambienti che richiedono un basso livello di rumore.
- Resistenza ad ambienti difficili e alle alte temperature.
Applicazioni
- Motori elettrici industriali: sincroni, asincroni, ecc.
- Macchine utensili: torni, centri di fresatura, trapani, ecc.
- Trasportatori e sistemi di movimentazione.
- Pompe e compressori.
- Macchine agricole e da cantiere.
- Macchine utensili: torni, centri di fresatura, trapani, ecc.
- Trasportatori e sistemi di movimentazione.
- Pompe e compressori.
- Macchine agricole e da cantiere.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 29 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 64..-c |
| Regime di riferimento | 7100 rpm |
| Regime limite | 8500 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 47500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 83000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 54,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 66,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione