Cuscinetto radiale a sfere FAG 607-2Z-HLN, Diametro esterno: 19 mm | Larghezza: 6 mm | Diametro interno: 7 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:607-2Z-HLN
Rubix:999210325076040
Produttore:0629066660000
EAN:4054372940248
0629066660000-CUSCINETTO A SFERE 607-2Z-HLN

Riepilogo info tecniche

Diametro interno7 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0629066660000-CUSCINETTO A SFERE 607-2Z-HLN


Questo cuscinetto rigido a sfere FAG rappresenta una soluzione ottimale per numerose applicazioni industriali, garantendo robustezza e durata. Le sue caratteristiche tecniche e il suo design accuratamente studiato lo rendono una scelta imprescindibile per le aziende industriali alla ricerca di soluzioni affidabili e performanti.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere è dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio e di due flange metalliche.

Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto rigido è semplificata grazie al suo design e ai materiali resistenti. Le flange metalliche offrono un'efficace protezione contro gli agenti contaminanti. Questo prodotto è pre-lubrificato in fabbrica, riducendo così la frequenza degli interventi di manutenzione. Per garantire prestazioni ottimali e prolungare la durata del prodotto, si raccomanda di verificare lo stato del cuscinetto.

Tenuta:
Questo modello di cuscinetto è dotato di due flange metalliche che svolgono un ruolo cruciale nella protezione del prodotto dagli agenti contaminanti esterni. Sebbene queste flange non garantiscano una tenuta totale, offrono una solida barriera contro gli agenti contaminanti di medie dimensioni, preservando così l’integrità del cuscinetto. Questo tipo di protezione è adatto ad ambienti moderatamente esposti a particelle fini o all’umidità.

Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio rinomato nel settore dei cuscinetti e delle tecnologie di movimento, facente parte del gruppo Schaeffler, leader mondiale del settore. Con oltre un secolo di esperienza, FAG si distingue per il suo impegno verso l’innovazione e la qualità, offrendo una vasta gamma di prodotti adatti a diversi settori industriali. Il marchio è riconosciuto per le sue soluzioni ad alte prestazioni, che uniscono robustezza e affidabilità, consentendo così alle aziende di ottimizzare la propria produttività. FAG investe continuamente in ricerca e sviluppo, garantendo che i propri prodotti integrino le ultime innovazioni tecnologiche. Grazie alla sua presenza globale e alla sua competenza, FAG si afferma come partner di fiducia per i professionisti alla ricerca di soluzioni efficaci e durature nel settore dei cuscinetti.

Punti di forza

- Distribuzione uniforme dei carichi: il design a una fila di sfere consente una distribuzione equilibrata dei carichi, migliorando così la stabilità del prodotto.
- Gabbia in lamiera d’acciaio: rinforza la struttura del cuscinetto, riducendo i rischi di deformazione sotto pressione.
- Due flange metalliche: proteggono il cuscinetto dai contaminanti esterni di medie dimensioni.
- Materiali di alta qualità: prolungano la durata del prodotto, riducendo l’usura e mantenendo prestazioni costanti nel tempo.

Applicazioni

Questi cuscinetti sono utilizzati in applicazioni che richiedono un’elevata capacità di carico radiale, quali trasportatori industriali, dispositivi di movimentazione o macchine agricole. Si adattano perfettamente ad ambienti che richiedono velocità di rotazione medio-alte, come linee di produzione, sistemi logistici di magazzino e attrezzature agricole che richiedono grande robustezza.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso7 g
Diametro interno7 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza6 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serie60..-2z
Regime di riferimento37000 rpm
Regime limite45500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r889 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr2340 N
Codice doganale84821010
1,94 IVA esclusa
/ Unità
2,36 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.